材質(車輪)再生エラストマー
適合機種カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン
材質再生エラストマー
質量(g)28
ストッパーなし
MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番389-9314
形状固定車
質量(kg)0.55
車輪幅(mm)29
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)120
取付ピッチX×Y(mm)82×40
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム
トラスコ品番277-6588
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)1.02
穴径P(Φmm)9
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])80[82]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
トラスコ品番277-6600
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)0.57
穴径P(Φmm)9
取付座A×B(mm)110×80
許容荷重(daN[kgf])80[82]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)80×45
呼称径D100
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
トラスコ品番277-6618
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)0.84
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)130×90
許容荷重(daN[kgf])120[122]
取付高H(mm)177
取付ピッチX×Y(mm)100×56
呼称径D130
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム
トラスコ品番277-6596
材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
質量(kg)1.32
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)105×105
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])120[122]
取付高H(mm)177
取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75)
車輪径D(Φmm)130
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。