プレート式キャスター :「運搬用台車」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1794 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.42 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)150 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1875 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)3.41 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1972 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)2.32 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)151×102 取付高H(mm)250 取付ピッチX×Y(mm)112×63 呼称径D200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1867 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.51 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)150 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1859 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.43 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1808 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)3.06 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1964 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.23 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1956 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.21 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1948 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)0.62 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 金具仕上ステンレス(SUS304)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1841 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)0.85 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)132 取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68) 車輪径D(Φmm)100 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1786 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.32 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1778 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)0.77 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)132 取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68) 車輪径D(Φmm)100 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 取付高H(mm)132 車輪径D(Φmm)100 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)150 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 材質(車輪)ナイロンホイル ゴム トラスコ品番277-6596 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)1.32 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])120[122] 取付高H(mm)177 取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 トラスコ品番277-6618 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)0.84 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)130×90 許容荷重(daN[kgf])120[122] 取付高H(mm)177 取付ピッチX×Y(mm)100×56 呼称径D130 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 材質(車輪)ナイロンホイル ゴム トラスコ品番277-6588 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)1.02 穴径P(Φmm)9 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])80[82] 取付高H(mm)144 取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67) 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 トラスコ品番277-6600 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)0.57 穴径P(Φmm)9 取付座A×B(mm)110×80 許容荷重(daN[kgf])80[82] 取付高H(mm)144 取付ピッチX×Y(mm)80×45 呼称径D100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在ストッパー付 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式(ストッパー付) 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用 トラスコ品番772-9791 材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)155×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)56~63 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)225 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112~119 車輪タイプ単輪
1個
4,869 税込5,356
9日以内出荷

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 材質(車輪)ハードゴム トラスコ品番278-2693 形状自在車 質量(g)298 穴径P(Φmm)6.5 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
529 税込582
当日出荷

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2677 質量(g)599 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車) ストッパーなし 電気抵抗値104Ω 取付高H(mm)122 表面抵抗値(Ω)104Ω 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2685 質量(g)438 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 電気抵抗値108Ω 表面抵抗値(Ω)108Ω 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン ストッパーなし 取付高H(mm)122 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)