プレート式キャスター :「マーキングプレート」の検索結果
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
始動力(daN)9.9
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在ストッパー付
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
始動力(daN)9.9
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム・グレー(B入)
取付ねじ込み式
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーストッパー付
スパナB
ステム径(Φmm)M12×P1.75
偏心E(mm)34
許容荷重(N)600
始動力(daN)3.6
旋回始動力(daN)25.2
旋回半径R(mm)85
アズワン品番64-4285-10
ステム長(mm)25
取付ナット19mm
ストッパー仕様S-2
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。