3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-9617 材質金具:スチール 許容荷重(kg)1800 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)177 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)130 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)93
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-9661 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)177 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)130 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)93
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷