2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-3 車輪幅(mm)17 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)36×15 取付座A×B(mm)46×25 全高(mm)50 耐荷重(kg)20 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
210 税込231
当日出荷

ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー 寸法(mm)車輪径×幅:100×69 取付高(mm)126.5~133.5 穴径P(Φmm)6.2 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)133.5 耐荷重(kg)20 プレート寸法(mm)B:66×66 板厚(mm)3 取付ピッチb(mm)50×50
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング