特殊直管蛍光灯 :「合成樹脂管」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)3250 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)5000 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm)2367 質量(g)582 口金R17d 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)8940 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)38 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
78,980 税込86,878
4日以内出荷