特殊直管蛍光灯 :「直管」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)3250
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
(S)スペシャル商品
先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
幅(mm)225
長さ(mm)1075
埋込穴幅(mm)200
埋込穴長(mm)1050
埋込高(mm)69
質量(kg)7
光源15形殺菌ランプ1灯
仕様天井埋込型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
(S)スペシャル商品
先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
長さ(mm)1050
幅(mm)200
質量(kg)6.4
高さ(mm)80
光源15形殺菌ランプ1灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
口金G13
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
電球の種類蛍光灯
種別63形
口金G13
定格ランプ電力(W)63
光色ナチュラル(3波長形昼白色)
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1178
質量(g)182
定格ランプ電流(A)0.71
全光束(Lm)6150
定格寿命(時間)18000
1箱(25本)
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
- LED蛍光灯
- 一般直管蛍光灯
- 特殊直管蛍光灯
- 丸型蛍光灯
- コンパクト形蛍光灯
- 点灯管(グロースタータ)
- 蛍光灯カバーチューブ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。