特殊直管蛍光灯 :「LED管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
口金G13
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)8
色温度(K)4000
全光束(Lm)610
寸法(Φ×mm)28×580
素子LED:SMD2835
使用温度(℃)-20~45
電球の種類LED
仕様直結工事:バイパス工事必須
1本
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
口金G13
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)11
色温度(K)6500
全光束(Lm)1100
寸法(Φ×mm)28×830
素子LED:SMD2835
使用温度(℃)-20~45
電球の種類LED
仕様直結工事:バイパス工事必須
1本
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
口金G13
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)8
色温度(K)6500
全光束(Lm)810
寸法(Φ×mm)28×580
素子LED:SMD2835
使用温度(℃)-20~45
電球の種類LED
仕様直結工事:バイパス工事必須
1本
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
- LED蛍光灯
- 一般直管蛍光灯
- 特殊直管蛍光灯
- 丸型蛍光灯
- コンパクト形蛍光灯
- 点灯管(グロースタータ)
- 蛍光灯カバーチューブ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。