73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
ボタン電池
ボタン電池(13)
単1
単1(73)
単2
単2
単3
単3(431)
単4
単4(433)
単5
単5(3)
単6
単6(1)
専用充電池
専用充電池(467)
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED 全光束(Lm)20 防水性IPX2 照度(Lux)約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDハンドライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDを使用しているので長寿命・省電力です。高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです。本体は耐候性に優れたABS樹脂で、家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています。
ホワイト 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 電球の種類LED
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RX-022DS レクシード ハンディトーチ GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。 単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。 Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ ブラック 質量(g)約348(電池含む) 寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×1個 輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco) 使用電池単2アルカリ電池×2本 特性フォーカスコントロール 照射距離(m)最大約250 電球の種類LED 点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco) 落下耐久(m)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電池がどれでもライト
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×125 光源ワイドパワー白色LED 使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) 照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) 電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分) 耐水性防滴形(IPX1相当) 光束(Lm)50
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ 全長(mm)170(最大値) 直径(Φmm)61(最大値) 質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む) 光源白色LED×1灯 使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売) 防水仕様IPX7(防浸形) アズワン品番64-9711-48 明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
2,278 税込2,506
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単2×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)163 質量(g)約71(乾電池別) 最大径(Φmm)57 連続使用時間(時間)約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約4460(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
719 税込791
当日出荷

RX-323D レクシード ハンディトーチ2x3 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単2×3本電池式モデル 単2アルカリ電池×3本使用で1000ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は370時間の長時間連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 ボディ部スイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電源単2アルカリ電池×3本(別売) 明るさ(Lm)1000~50 直径×長さL(Φmm×mm)約40.0×239.0 防塵防水性能66 質量(g)448 連続点灯時間(時間)約4~370 照射距離(m)最大約277 落下耐久(m)2 付属品ストラップ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える。電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える。明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
用途防災、備蓄に。 質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む) 使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) 照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12 電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分 耐水性防滴形(IPX1相当) 光束(Lm)約50 電球の種類ワイドパワー白色LED 1個
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ ブラック 質量(g)約315(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単2形乾電池×3本(別売) 光束(Lm)約1350 照射距離(m)約230 取扱説明書(1.27MB) 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スマイルキッズLED防雨ライト
耐衝撃性の保護ラバーが前後に付いており、後部は転がり防止の6角ラバー。窓付きで縦置きでもオンオフ確認可能。首にも掛けられるストラップ付。
電球の種類LED 使用電池単2形乾電池2個(別売) 明るさ(Lm)約32 防水性IPX4 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 質量(g)107 光源白色LED1個 寸法(Φ×mm)Φ64×170 電池寿命約70時間 アズワン品番64-4012-90
1個
799 税込879
欠品中

仕様防滴仕様 材質(本体)アルミ 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単二形アルカリ乾電池X2本(別売) 全長(mm)167 付属品ストラップ 質量(g)約78(電池除く) 光源白色LED3灯 連続点灯時間約40時間(アルカリ乾電池使用時) 防水仕様IPX3(防雨形) 直径(mm)53 明るさ(Lm)16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時) 照射角約20° 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

シンプルスタイルなライトです。
材質アルミ 寸法(mm)47×213 ボディ:ブラック 質量(g)230(本体のみ) 光源LED球 電池寿命(時間)15 使用電池単2×2本(別売) 明るさ(Lm)180 明るさ固定 照射距離(m)200 照射方式タイプ:集光、パターン:点灯
1個(1個)
1,100 税込1,210
当日出荷

ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
保護等級IPX4 電球の種類LED
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単1形~単4形乾電池のどれでも使える懐中電灯です。乾電池1本から使用できるので、停電などの際にリモコンなど別の機器で使用している電池を代用してライトを付けられるので災害時にも安心です。懐中電灯として使える他、自立させてランタンとしても使用可能です。
材質ABS/シリコン 質量(g)169 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×8×13.8 連続使用時間(時間)約47時間、単2:約22、単3:約11、単4:約3、単1~4:約83 光源LED 使用電池単1~単4形乾電池いずれか1本(別売り) 保証期間購入後半年 明るさ(Lm)21
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

スマートフォンへの給電機能付き。3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)。側面も光り、ランタンとしてもご使用できます。暗闇でも光る蓄光帯付き。明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)。照射距離は約160m。保護等級IPX4の防まつ形。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く) 電源単2形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約353(電池別) 連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)約450 USBポート出力:500mA/5V 照射距離(m)約160 取扱説明書(1.26MB)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) USBポート出力:500mA/5V 電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマイルキッズLED防雨ライト
ラバー付で濡れた手でも持ちやすい
付属品ストラップ 材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂、ラバー部:エラストマー樹脂 防水性IPX4 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売 特殊用途防浸 全長(mm)146 材質ポリマー樹脂 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番764-4787 質量(g)554 外径(Φmm)75 全光束(Lm)500 保護等級IP67 連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間 耐水性防浸タイプ 光束(Lm)500 照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m 点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類LED
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

7W高輝度LEDを使用し、最大680ルーメンのため更に遠くまで光が届きます。 IP67準拠のため、雨の中でも使用可能! 水に浮く構造の為、船上使用や災害時にも活躍します。 2段階の(強・弱)調整、点滅機能付です。 連続点灯(トリガーを引きながらロック)が可能。 スイングアーム付きで、床に置いて角度を付けたり、ぶら下げて使うこともでき、作業灯としても使用可能。 単2電池3本を使用します。(電池は付属しません。別途ご用意ください。)
用途作業灯として 電球の種類LED 光束(Lm)HIGHモード・680/LOWモード・350/FLASHモード・620 質量(g)300 保護等級IP67 光源7W高輝度チップタイプ白色LED 使用電池単2電池3本(別売) 連続点灯時間HIGHモード:9時間/LOWモード:19.5時間/FLASHモード:24時間 電源タイプ電池式 耐水性防浸タイプ 照射距離(m)HIGHモード:350、LOWモード:250、FLASHモード:330
取扱い終了

アジャスト機能付きのすべり抜けにくいラバーハンドストラップ付き 約1150 lmの明るさ 連続使用時間は約4時間 保護等級はIP68(100m防水) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-5 Super LED Driver)
付属品ハンドストラップ 電源単2形乾電池3本(別売) 本体質量(g)約290(電池・ハンドストラップ別) 外径×全長(mm)約46×244.5 保護等級IP68(100m防水)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4、明るさ5Lmまで:約7.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約1000 光束(Lm)約1150 照射距離(m)約166 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
取扱い終了


常備灯・防災等に
付属品テスト用アルカリ乾電池付属 ホワイト 明るさ(Lm)約65 電球の種類白色LED×1個(交換不可)
取扱い終了

オーム電機LEDズームライト
IPX6の耐水、フルアルミ仕様、1350ルーメン(フルモード時)のタフで明るい懐中ライト耐衝撃性能(1m高さからの落下)スライドフォーカス調整機能付き電池残量インジケーター付き単2形乾電池3本使用(電池別売り)携帯ストラップ付き
電源単2形アルカリ乾電池3本(別売) 付属品ストラップ 寸法(mm)約 直径51.4×長さ257 質量(g)約315(電池別) 連続使用時間明るさ10%まで…約4時間(フルモード)、約50時間(セーフモード)明るさ5ルーメンまで…約6.5時間(フルモード)、約80時間(セーフモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可)
取扱い終了

磨き抜かれたデザインと機能。懐中電灯もここまで進化しました。 長寿命のLED光源(LED寿命40000時間) 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 湾曲したレンズなので、テーブルに立て置きすると光がレンズの横から見え、消し忘れを防止出来ます。 便利なハンドストラップ付き。
電球の種類LED 特殊用途防滴 全光束(Lm)12 光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 明るさ(Lx)約250(1m前方・点灯初期値) 耐水性防滴タイプ 照度(Lux)約250(1m前方・点灯初期値) LED寿命(時間)約40000
取扱い終了

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)誘導灯 赤 M
従来の商品よりも電池が長持ち、約100時間※点滅状態での測定 点滅点灯も可能です。
付属品ストラップ 質量(g)約162 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×565×42 連続使用時間(時間)約55(点灯)、約100(点滅) 光源白色LED(交換不可) 使用電球単2形乾電池×2本(別売) 使用電池単2形乾電池×2本(別売) 防水仕様IPX6
取扱い終了

落下9m(約3階の高さ)まで内部を保護する耐衝撃ライトです。アルミボディに前後ゴム製カバー付きなので、落下地面の傷低減にもなります。明るさ調整機能2モード
電源単2形乾電池3本(別売) 保護等級IPX4(防まつ形)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル 寸法(mm)直径50×長さ246 質量(g)339(電池別) 連続使用時間明るさ10%まで約7時間(フルモード)/約27時間(セーブモード)明るさ5lmまで約11時間(フルモード)/約38時間(セーブモード)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光源白色系LED1個(LED交換不可)
取扱い終了

以下の電池どれでも点灯! ・単2形アルカリ乾電池3本 ・単3形アルカリ乾電池3本 ・単4形アルカリ乾電池3本明るさ最大800ルーメン※単2形アルカリ乾電池使用時調光2モード(LOW/HIGH)照射距離…約230m※単2形アルカリ乾電池使用時防水保護等級:IPX6(耐水形)本体丸洗いOK!アルミボディスライドフォーカス携帯ストラップ付
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)又は、単3形アルカリ乾電池×3本(動作確認用電池付)又は、単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 光束(Lm)単2形アルカリ乾電池3本の場合:約800ルーメン HIGH(ハイ)モード / 約205ルーメン LOW(ロー)モード単3形アルカリ乾電池3本の場合:約800ルーメン HIGH(ハイ)モード / 約205ルーメン LOW(ロー)モード単4形アルカリ乾電池3本の場合:約108ルーメン HIGH(ハイ)モード / 約 70ルーメン LOW(ロー)モード 外径×全長(mm)40×199 保護等級IPX6(耐水形) 付属品単3形アルカリ乾電池3本・カートリッジ・ストラップ 質量(g)180(電池・カートリッジ別) 連続使用時間単2形アルカリ乾電池3本の場合:明るさ10%まで… 約4.5時間/HIGH(ハイ)モード 約41.5時間/LOW(ロー)モード 明るさ5ルーメンまで…約31.5時間/HIGH(ハイ)モード 約49時間/LOW(ロー)モード単3形アルカリ乾電池3本の場合:明るさ10%まで… 約2時間/HIGH(ハイ)モード 約16時間/LOW(ロー)モード 明るさ5ルーメンまで…約14.5時間/HIGH(ハイ)モード 約32時間/LOW(ロー)モード単4形アルカリ乾電池3本の場合:明るさ10%まで… 約11.5時間/HIGH(ハイ)モード 約19.5時間/LOW(ロー)モード 明るさ5ルーメンまで…約16時間/HIGH(ハイ)モード 約20時間/LOW(ロー)モード 光源白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)単2形アルカリ乾電池3本の場合…約3000 単3形アルカリ乾電池3本の場合…約3000 単4形アルカリ乾電池3本の場合…約250 照射距離(m)単2形アルカリ乾電池3本の場合…約230 単3形アルカリ乾電池3本の場合…約230 単4形アルカリ乾電池3本の場合…約 84
取扱い終了

オーム電機LEDライト
常備灯・アウトドア等に。折りたためる吊り下げフックをボディ下部に装備。
使用電池単2乾電池×2本使用 光束(Lm)65 直径×長さ(mm)57X163 本体質量(g)71(電池別) 光源白色LED×1個(交換不可)
取扱い終了

電池アルカリ単2×4本(別売) 明るさ(Lm)SPOT:750(High)、500(Mid)、35(Low)、FLOOD:450(High)、230(Mid)、25(Low) 連続点灯時間SPOT:3時間30分(High)、6時間(Mid)、125時間(Low)、FLOOD:5時間45分(High)、15時間(Mid)、170時間(Low) 照射距離(m)SPOT:535(High)、426(Mid)、113(Low)、FLOOD:31(High)、22(Mid)、6(Low)
取扱い終了

高輝度LED10灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。 大型ベルトクリップ付き。
使用電池単2アルカリ乾電池3本(別売) 明るさ(Lm)85 イエロー 連続使用時間(時間)約336
取扱い終了

ハイパワーなC4 LED(白色)と紫外線LED6灯を切り替え可能なアルミ製ライト。 エアコンのガス漏れ検知に使用される蛍光液のチェック、特殊インクの判別などに使用します。
使用電池単2アルカリ乾電池3本(別売) 明るさ(Lm)185(白色LED) 連続使用時間(時間)約27(メインLED)、約63(6LED)、約81(3LED) LED390nm紫外線LED(6灯)搭載
取扱い終了

本体が転がらないデザインを採用しています。ワイド照射・スポット照射を無段階で調整可能です。
用途ライトを置いて作業をする頻度が高い現場。近距離も遠距離も照らす必要がある広い作業現場。 電球の種類LED 材質(本体)アルミ 保護等級IP66(防塵防噴流水) 落下距離(m)(耐久)2 光源色白色
取扱い終了

スタイリッシュなデザインのレクシードシリーズ 大型ハンディトーチ 単2アルカリ電池x3本使用で最大900ルーメンの高出力 Max/High/Mid/Ecoの4段階照射 スライドフォーカスコントロールでスポット、ワイドの照射角を無段階調整
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ 質量(g)448 全光束(Lm)900 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 寸法(Φ×mm)40.0×239.0 使用電池単2アルカリ電池x3本(別売) 明るさ(Lm)900~50 照射距離(m)273 点灯時間2~45時間 落下衝撃(m)(耐久)2
取扱い終了

単1形~単4形の電池ならどれでも1本で使用可能なLEDライト
使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) ホワイト 質量(g)約230(乾電池エボルタ単三形1本含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×80×125 連続使用時間(時間)(最大)約85.5
取扱い終了

防水多機能LEDライト。パワーLEDライト・ランタン・赤色非常点滅灯が使える。 強力な明るさのライトとランタンが便利。「パワーLEDライト」LEDが9個も点灯する強力なライト。「多機能ランタン」4通りの点灯パターンで非常用にも利用可能。「赤色非常点滅灯」非常時の赤色点滅灯として利用可能。「生活防水IPX4」防沫仕様で水しぶきもへっちゃら(IPX4)。
用途非常時のLEDライト、懐中電灯、赤色灯、LEDランタンとして。 電源単2形乾電池×3本、または単3形乾電池×3本、および単2形乾電池×3本と単3形乾電池×3本(別売り) 質量(kg)0.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×205 LED(スポットライト)0.5WLED×9個(ランタン)5WCOBLED 明るさ(Lm)(前面ライト)強時250、弱時118、(ランタン)強時250、弱時118 特殊用途生活防水(防沫)
取扱い終了

危険な場所で威力を発揮!! リフレクターとレンズ効果により、 逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。 防爆性能はプロテクションレベルが最も高い「Ga」を所得しており、常時ガスの存在する最も危険な0種場所に対応している本質安全性防爆ライトです。
電源単2アルカリ電池×3本 材質ポリマー樹脂 仕様プッシュスイッチ 付属品単2アルカリ電池×3本、電池交換用六角レンチ、ストラップ用リング、検定合格証(写し) 質量(g)394(電池込) タイプ防雨型 寸法(Φ×mm)53×236 色温度(K)5500 照度(Lx)(1m)6850 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 定格光束(Lm)150 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨 連続点灯時間(時間)18
取扱い終了

LEDLENSER I9criに8201(K1)LEDライトがサービスで付くキャンペーン商品です。
電源単2アルカリ電池2本 外径×長さL(Φ×mm)39×187 材質アルミ 付属品ストラップ、ポーチ、ロールプロテクションリング、テスト用電池、LEDキーライト(8201/K1) トラスコ品番125-0207 質量(g)約330(電池含) 全光束(Lm)300 保護等級IPX4 色温度(K)4000 LEDパワーチップ型 照射距離(m)240 電球の種類LED 点灯時間(時間)25(最大)
取扱い終了

アドバンスフォーカスシステム搭載です。 明るさ2段階調整可能(パワー、ロー)です。 高演色LED搭載(CRI90、太陽光に近い)で色味がより見やすいです。
電源単2アルカリ電池2本 外径×長さL(Φ×mm)39×187 材質アルミ 付属品ストラップ、ポーチ、ロールプロテクションリング、テスト用電池 トラスコ品番102-6157 質量(g)約330(電池含) 全光束(Lm)300 保護等級IPX4 色温度(K)4000 LEDパワーチップ型 照射距離(m)240 点灯時間(時間)25(最大)
取扱い終了