「使用電池」から絞り込む

単3(2)

単4(1)
ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用
乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
付属品ストラップ、カラビナ
材質アルミ
質量(g)約44(電池除く、ストラップ含む)
直径×長さL(Φmm×mm)約22×95(最大値)
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)
明るさ(Lm)約100(※電池初期時)
防水性IPX3(防雨形)
電球の種類白色LED×1灯
Cree XP-E2 LED 搭載しています。
3段階明るさ切り替え機能付です。
点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属
特殊用途防水
全長(mm)66
材質6061-T6(アルミニウム合金)
仕様CREE XP-E2 WhiteLED搭載
セット内容キーリング、予備Oリング
質量(g)12.5
全光束(Lm)85
保護等級IP68
外径(mm)15
明るさアルカリ電池使用時強
照射距離(m)45
点灯時間約15時間
電球の種類LED
夜道や防犯用の持ち歩きに便利
付属品ストラップ
材質アルミ
本体寸法(mm)約Φ22×H99
本体質量(g)約61(本体のみ)
全光束(Lm)約40
連続使用時間(時間)連続点灯:約2
光源白色LED(交換不可)
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
照度(Lx)約650(1m照度)
防水性IPX4
照射距離(m)約50
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。