27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単1
単1(4)
単2
単2(1)
単3
単3(9)
単4
単4(6)
専用充電池
専用充電池(2)
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本 光束(Lm)約50(参考値) ホワイト 耐水性防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60 質量(g)約110(電池含) 電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh) 照度(Lx)約500 光源ワイドパワー白色LED×1個 電球の種類LED アズワン品番64-1237-58
1台
899 税込989
当日出荷

LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用 光束(Lm)約30(参考値) ホワイト 寸法(Φ×mm)約66×195 質量(g)約400(電池含) 電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約540(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED 1個 電球の種類LED 防水仕様生活防水形
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205 質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む) 電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約200(1m前方電池初期時) 光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個 電球の種類LED 使用電池単3形乾電池3本 防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

連続点灯時間は約25時間 明るさはメーカー旧製品(LF-230)の約6倍、約48ルーメン LEDを使用しているので長寿命・省電力です 高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです 本体は耐候性に優れたABS樹脂です 家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています
長さ(mm)154 ホワイト 質量(g)約42(乾電池別) 最大径(Φmm)約36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約25、マンガン乾電池使用時:約12(新品未使用乾電池使用時) 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約530(100cm) 光束(Lm)約48 電球の種類LED
1個
499 税込549
欠品中

オーム電機LED懐中ライト
連続点灯時間は約60時間 明るさはメーカー旧製品(LF-231)の約7倍、約58ルーメン LEDを使用しているので長寿命・省電力です 高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです 本体は耐候性に優れたABS樹脂です 家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています
長さ(mm)174 ホワイト 質量(g)約76(乾電池別) 最大径(Φmm)約50 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約20(新品未使用乾電池使用時) 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 使用電源単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約870(100cm) 光束(Lm)約58 電球の種類LED
1個
589 税込648
当日出荷

長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。
ホワイト 連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個 明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

単1形乾電池仕様で長持ち 明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比) 連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時) 常備用、レジャー、車載用などに 単1形乾電池2本付属
質量(g)約102 電源単1形乾電池2本(テスト用電池付属) 全光束(Lm)約72 直径×長さL(Φmm×mm)60×198 光源白色LED使用(LED交換不可) 色(ボデー)ホワイト 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED強力ライト
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト。・IPX4防水 水しぶきに強い
付属品ストラップ 材質PP/ABS ホワイト 本体質量(g)約280(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208 光源白色LED×1個 使用電池単1形乾電池×4個(別売) 電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 明るさ(Lm)60 防水性IPX4
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。
質量(g)55 タイプ屋内型 電源単4アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4 寿命50000時間 使用環境温度(℃)10~40 点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光 光源色昼光色 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160 連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5 照射角度(°)スポット:60/ワイド:140
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シンプルでベーシックなLED懐中電灯。 もしもの電池切れに備えた予備電池スペースも設けています。 しかも雨中でも使用可能な防滴形。 LED懐中電灯の定番品として存在感が高まります。
電球の種類LED ホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯 軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用 携帯に便利なコンパクトサイズ 首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 光束(Lm)約69 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160 材質ABS樹脂 質量(g)約50(乾電池別) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11 照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130 付属品テスト用電池付属、ストラップ付
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日動工業充電式LEDハンディライト
エコ商品
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに 仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台 黒・白 質量(g)252(充電台85) 電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185 保護等級IPX5 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30 ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40 光源色昼光色 充電時間(時間)3.5 LED5W パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
質量(g)約49 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)0.4 全光束(Lm)10 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く) 点灯開始照度(Lux)約5 電球の種類白色LED
1個
1,043 税込1,147
翌々日出荷

乾電池エボルタNEO付きで、連続約77時間の電池寿命(乾電池エボルタNEO使用時) カラビナも直接通せる大径の通し穴付き 落とした時にも安心な、水に浮かぶLEDライト
使用電池単3形乾電池3本使用 光束(Lm)約18(参考値) ホワイト 寸法(Φ×mm)約55×120 質量(g)約155(電池含) 電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 照度(Lx)約200(1m前方電池初期時) 光源Φ7.5mmスタンダード白色LED1個(約18lm:電池初期参考値) 電球の種類LED 防水仕様水中ライト(水深20m、30分間防水)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

単3形または単4形の電池がどっちか1本で使える。 コンパクトで軽量なので子供から大人まで持ちやすい!
使用電池単3形または単4形電池をどちらか1本 (充電池使用可能) ホワイト 質量(g)約100(乾電池エボルタ単三形1本含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×48×85
1個
1,614 税込1,775
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6LEDミニフラッシュライト
エコ商品
場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。
使用電池単4形乾電池×3本 (別売) 材質ABS ホワイト 付属品ストラップ 質量(g)45 全光束(Lm)(最大)約43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×98 光源高輝度白色LED(交換不可) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 防水性防雨型(IP-X3相当) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンディライトとランタンになる2WAY仕様のLEDライトです。ボタンを1回押すとハンディライトが点灯、もう一度押すと点滅、。さらにもう一度押すことで側面のLEDが点灯します。また充電式で、本体背面のtype-Cポートから充電が可能です。ハンディライトの照射方法は2モードから選択可能で。ハンディライトの状態でシルバー部分を伸ばすと遠くを集中的に照らす「スポットモード」に、。シルバー部分を収めると広範囲を照らす「ワイドモード」に切り替えることができます。さらに本体上部にはカラビナがついており、カバンなど引っ掛けたり。吊り下げてランタンにするのもおすすめです。。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×155×28 素材ABS 他
1セット(3個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な3WAY仕様のUSBハンディライトです。ハンディライト・ランタン・緊急用モバイルチャージャーの3つの用途で使用することができます。電源ボタンを一回押すとハンディライトが点灯し、もう一度押すとランタンのパネルが点灯します。ランタンのパネルは開くことができ、カラビナで吊るして野外などで使用することもできます。【商品仕様詳細】。充電時間:約4時間 / 定格容量:1300mAh / Type-Cケーブル付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×191×37 素材ABS、PP 他
1セット(2個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED懐中ライト
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約30時間で長持ちライト
付属品ストラップ 材質PP/ABS ホワイト 本体質量(g)約45(本体のみ) 光源白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 電池寿命連続点灯約30時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 明るさ(Lm)45 直径×高さ(mm)47×153
1個
779 税込857
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED懐中ライト
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約160時間で長持ちライト
付属品ストラップ 材質PP/ABS ホワイト 本体質量(g)約98(本体のみ) 光源白色LED×1個 使用電池単1形乾電池×2個(別売) 電池寿命連続点灯約160時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 明るさ(Lm)45 直径×高さ(mm)70×197
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシムラ呼び出しホン カメラ付き
エコ商品
ボタンで呼び出し、外出先からスマホで応答、画像記録可能な呼び出しボタンです。電池内蔵でワイヤレスで使用可能。待受け最大4か月充電不要です(※1日3回呼び出し20秒通話の場合※暗視用LEDが点灯した状態でカメラ映像を確認をすると約1日で本体への充電が必要になります)。Wi-Fi環境内ならどこでも設置可能。※無線LAN電波の最大到達距離は障害物(金属製ドア、鉄骨、コンクリートなど)のない木造建物の場合で約5~20mです、。防水等級IP4に対応。マイク・スピーカー内蔵※通話はトランシーバーのような一方通行通話のみ。電話のような双方向通話はできません。防犯に安心な応答時の声が変えられるボイスチェンジ機能搭載。
仕様(動作電流)最大200mAh 付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長20cm)/両面テープ/取付用部品/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン ホワイト 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35 記録媒体スマートフォン(データ通信量1~2MB/20秒) 解像度640×480 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IPX4 最大入力電圧DC5V 1A USB Type-C 対応フォーマット(動画)mp4 バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池800(3.7V)※充電時間約2時間 セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz フレームレート通常10、暗視5-8(fps) アプリケーションスマートライフ+ カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 30万画素、レンズ:High definition lens 2.0mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 5m/4灯、画角:水平73°垂直62° 通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhoneAndroid8以上のスマートフォン
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本 ホワイト 質量(g)180 電源5V1.5A以上のUSB-Aポート 周波数(kHz)(IR)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83 準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz 解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと) 湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%) 対応フォーマット(動画)mp4 セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常20、暗視10(fps) アプリケーションスマートライフ+ カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92° 送信距離(m)(リモコン)最大4 温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

使い方1…スタンドを外して懐中電灯として持ち歩ける!使い方2…スタンドにさしてプッシュライトとして!使い方3…紐を取り付けると吊り下げることも! スタンドに立たせてライト部分を押すと、簡単に2段階点灯!明るさは、HIGHモードで、約40ルーメン。連続点灯時間は、LOWモードで約150時間、HIGHモードで約60時間。(※アルカリ乾電池使用の場合)スタンドから外してライトのみで懐中電灯として使用できます。防水機能付き!非常時・ウォーキング・アウトドアなど非常に便利!暗闇でもほのかに蓄光部分が光り、オシャレ!点灯・明るさの切り替え/消灯の仕方…使用する際は上から押す。本体のみで使用する際はスイッチボタンを押す。1回押すごとに弱点灯-強点灯-消灯を繰り返す。
用途ライトとして 材質ABS樹脂・PS樹脂・ステンレス刃物鋼ポリカーボネート ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×165 使用電池単三形電池×3本(別売り) 明るさ(Lm)HIGHモード:約40 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)LOWモード:約150、HIGHモード:約60
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
材質本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン) 質量(g)約20 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 光源ソフトLED(色温度/3000ケルビン) 寸法(Φ×mm)12×105 連続点灯時間(時間)(最長)約24
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
寸法(Φ×mm)12×137 材質本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン) 光源ソフトLED(色温度/3000ケルビン) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 連続点灯時間(時間)(最長)約50 質量(g)約30
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6LEDフラッシュライト
明るく長寿命な超高輝度白色LEDを使用しています。場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。ストラップ付。
使用電池単3形乾電池×3本 (別売) 材質ABS ホワイト 付属品ストラップ 質量(g)70 全光束(Lm)(最大)約49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×190 光源超高輝度白色LED(交換不可) 電池寿命(連続時間)約40(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 防水性防雨型(IP-X3相当) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
1,298 税込1,428
欠品中