ハンディタイプライト :「石膏ボード用両面テープ」の検索結果
「使用電池」から絞り込む

単3(1)
暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。
電源・配線不要の乾電池式です。
用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど
夜間のちょっと明かりが欲しい場所に
付属品取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1
寸法(mm)Φ25×245
本体質量(g)60(電池含まない)
センサー感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売り)
点灯方式切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)
光源色昼光色
電池寿命連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月
点灯保持時間入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)
使用場所室内
センサー感知範囲2m(環境により変化します)、水平角度:約100°
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。