ハンディタイプライト :「乾電池 残量」の検索結果
関連キーワード
「使用電池」から絞り込む

単3(4)

単4(1)
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1
トラスコ品番251-3073
材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)138
色黒
電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売)
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売)
保護等級IPX8
外径(mm)32
明るさ(Lm)1018(強)/531(中)/25(弱)
照射距離(m)227m(強)/151m(中)/33m(弱)
最大点灯時間1.5時間(強)/2時間(中)/3時間(弱)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1
トラスコ品番251-3081
材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)118
色黒
電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売)
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売)
保護等級IPX8
外径(mm)28
明るさ(Lm)445(強)/214(中)/23(弱)
照射距離(m)93m(強)/62m(中)/20m(弱)
最大点灯時間1時間(強)/1.5時間(中)/13時間(弱)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3071
材質本体:アルミ
全長(mm)159
電源(V)単3形乾電池(2個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(2個)付属
保護等級IPX8
色(本体)黒
外径(mm)26
明るさ(Lm)392(強)/22(弱)
照射距離(m)184(強)/43(弱)
最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3080
材質本体:アルミ
全長(mm)149
電源(V)単4形乾電池(4個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単4形乾電池(4個)付属
保護等級IPX8
色(本体)黒
外径(mm)36
明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱)
照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱)
最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
仕様電池残量インジケータ付き
トラスコ品番251-3077
材質本体:ABS樹脂
全長(mm)184
色黄(本体)
電源(V)単3形乾電池(3個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(3個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)44
明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)
照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)
最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)
防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。