「使用電池 」から絞り込む
カテゴリ: ハンディタイプライトブランド: FENIX(フェニックス)すべて解除
ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス) 翌々日出荷
コンパクトながら、様々なシーンで使用できるLEDライトです。
用途 あらゆる暗所作業アウトドア 付属品 スペアOリング、USB Type-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ トラスコ品番 682-6780 材質 アルミニウム合金(6061-T6)、HAIII硬質アルマイト仕上 幅(mm) 37.5 全長(mm) 130 色 黒 高さ(mm) 130 奥行(mm) 81 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池ARB-L18-1100充電池×1本 光源色 Osram CSLPM1.TG LED バッテリー容量(mAh) 1100mAh 外径(mm) 37.5 明るさ(Lm) 1000 照射距離(m) 450(強モード) 最大点灯時間 14.5 落下耐久(m) 1
リチウムイオン専用充電電池 6000mAh FENIX(フェニックス) 翌日出荷
FENIX製品専用の充電池です。
トラスコ品番 700-3203 幅(mm) 22 高さ(mm) 76.6 奥行(mm) 22 電源(V) 3.6 充電時間 約4 バッテリー容量(mAh) 6000
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U FENIX(フェニックス) 翌日出荷
マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。
用途 FENIXブランド専用充電池として。 トラスコ品番 595-2449 幅(mm) 18.6 容量 3400 高さ(mm) 70 電源(V) 3.6 充電電圧(V) 最大3.6
充電式LEDライト TK22R FENIX(フェニックス) 翌々日出荷
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
用途 あらゆる屋内・屋外作業に 付属品 専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書 トラスコ品番 612-3166 材質 6061-T6 アルミニウム合金 幅(mm) 40 全長(mm) 158 色 黒 タイプ USB Type-C充電ポート 奥行(mm) 25.4 電源(V) 21700型 充電式バッテリーx1 電源 専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1 保護等級 IP68 光源色 Luminus SFT70 LED 充電時間(時間) 約3.5 バッテリー容量(mAh) 5000 明るさ(Lm) 3200(ターボモード) 照射距離(m) 480(ターボモード 3200lm時) 電球の種類 LED 最大点灯時間 約50時間(弱モード 30lm時) 落下耐久(m) 1
充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス) 当日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途 毎日の通勤などの日常使いにキャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。 仕様 2wayボディクリップ付き 付属品 ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番 612-3163 材質 オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ 幅(mm) 22.5 全長(mm) 121 色 黒 奥行(mm) 26.5 電源(V) 18650型 充電式バッテリーx1 電源 ARB-L18-3400Li-ionバッテリー 保護等級 IP68 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) 3400 光度(cd) 18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ) 明るさ(Lm) 1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯) 照射距離(m) 273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ) 点灯時間 2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ) 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
充電式LEDライト LD30R FENIX(フェニックス) 当日出荷
5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。
用途 日常使いキャンプ・ハイキングなどのアウトドアに 付属品 専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番 612-3164 幅(mm) 22.6 全長(mm) 129.7 色 黒 奥行(mm) 26.5 電源(V) 18650型 充電式バッテリーx1 電源 専用充電池ARB-L18-3400×1 保護等級 IP68 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) 3400 光度(cd) 18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト) 明るさ(Lm) 1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS) 照射距離(m) 267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト) 点灯時間 2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低) 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
充電式LEDライト C6V30 FENIX(フェニックス) 当日出荷
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品 ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番 394-0389 材質 6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm) 133 色 ブラック 高さ(mm) 23 奥行(mm) 32 電源(V) USB充電タイプ 全光束(Lm) 1500 保護等級 IP68 充電時間 約2時間 外径(mm) 133 明るさ(Lm) 1500 照射距離(m) 300 最大点灯時間 約54h
LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス) 翌日出荷
6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。
付属品 USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番 394-0356 材質 6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm) 143 全長(mm) 143 色 ブラック 高さ(mm) 43 奥行(mm) 43 電源(V) ARB-L18-3500充電池(2個)別売 全光束(Lm) 5000 保護等級 IP68 充電時間 4時間 外径(mm) 43 明るさ(Lm) 3500 照射距離(m) 400 最大点灯時間 約85h
充電式LEDライト TK20RV20 FENIX(フェニックス) 当日出荷
最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
付属品 ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番 394-0355 材質 6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm) 152 全長(mm) 152 色 ブラック 高さ(mm) 25.4 奥行(mm) 34 電源(V) USB充電タイプ 全光束(Lm) 3000 保護等級 IP68 充電時間 約3.5時間 外径(mm) 34 明るさ(Lm) 3000 照射距離(m) 475 最大点灯時間 約48h
充電式LEDライト C7 FENIX(フェニックス) 予約販売
最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品 ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番 394-0347 材質 6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm) 149 全長(mm) 149 色 ブラック 高さ(mm) 27 奥行(mm) 40 電源(V) USB充電タイプ 全光束(Lm) 3000 保護等級 IP68 充電時間 約3時間 外径(mm) 40 明るさ(Lm) 3000 照射距離(m) 470 最大点灯時間 約68h
充電式LEDライト E05R FENIX(フェニックス) 当日出荷 から 翌々日出荷
4段階明るさ切替機能を搭載しています。
材質 6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm) 68 高さ(mm) 15 奥行(mm) 15.3 電源(V) USB充電タイプ 全光束(Lm) 400 保護等級 IP68 充電時間 約1時間 明るさ(Lm) 400 照射距離(m) 64 最大点灯時間 約30h
充電式LEDライト PD35V30 FENIX(フェニックス) 当日出荷
5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
付属品 ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番 394-0348 材質 6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm) 134 全長(mm) 134 色 ブラック 高さ(mm) 22.8 奥行(mm) 25.4 電源(V) USB充電タイプ 全光束(Lm) 1700 保護等級 IP68 充電時間 2 外径(mm) 25.4 明るさ(Lm) 1700 照射距離(m) 357 最大点灯時間 約230h
充電式LEDライト PD36TAC FENIX(フェニックス) 当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品 ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリング トラスコ品番 337-0091 材質 6463B-T6(アルミニウム合金) 全長(mm) 140 色 黒 電源(V) USB充電タイプ 全光束(Lm) 3000 保護等級 IP68 充電時間 4時間 外径(mm) 26.5 明るさ(Lm) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 274 最大点灯時間 約160時間(30lm時) 落下耐久(m) 2
充電式LEDワークライト WT25R FENIX(フェニックス) 翌々日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は220メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。マグネット脱着式の充電端子を搭載。
付属品 ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリング トラスコ品番 270-9719 材質 A6061-T6(アルミニウム合金)、PC 幅(mm) 135.3 全長(mm) 130 色 ブラック 高さ(mm) 24.1 奥行(mm) 29.4 電源(V) USB充電タイプ 全光束(Lm) 1000 保護等級 IP66 充電時間 約4時間30分 光源色 白 明るさ(Lm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 220 最大点灯時間 約29時間(50lm時) 照射角度(°) 105°可動式ヘッドを搭載 落下耐久(m) 1.5
充電式LEDライト ”LR50R” FENIX(フェニックス) 翌日出荷
最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです。近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです。ワンキーの非常に明るい機能、緊急事態に迅速に対応。電力表示機能、残り電力をいつでも確認できます。
付属品 専用充電池ARB-L52-16000×1、USBType-C充電ケーブル、USBType-C充電ケーブル、布カバー トラスコ品番 257-6840 材質 6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm) 163 全長(mm) 163 色 黒 高さ(mm) 60 奥行(mm) 88 電源(V) USB充電タイプ 保護等級 IP68 外径(mm) 88 明るさ(Lm) 12000 照射距離(m) 950 最大点灯時間 約58時間
充電式LEDライト ”TK16V2” FENIX(フェニックス) 当日出荷
戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。
付属品 専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップ トラスコ品番 257-6837 材質 6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm) 143 全長(mm) 143 色 黒 高さ(mm) 25.4 奥行(mm) 34 電源(V) USB充電タイプ 保護等級 IP68 外径(mm) 34 明るさ(Lm) 3100 照射距離(m) 380 最大点灯時間 約43.3時間
防水LEDライト FENIX(フェニックス) 翌日出荷
色 黒 保護等級 IP68 外径(mm) 26 明るさ(Lm) 1000
充電式LEDライトUC35V2.0 FENIX(フェニックス) 翌々日出荷
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
トラスコ品番 160-6519 セット内容 USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ 全長(mm) 140 材質/仕上 6061-T6(アルミニウム合金) 質量(g) 89 電源 充電池18650(1個)付属・USB充電式 防塵防水性能 IP68 外径(mm) 25.4 明るさ(Lm) 1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード) 照射距離(m) 266 点灯時間 約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード) 電球の種類 LED 最大点灯時間 約800時間(1lm時) 落下耐久(m) 1.5
充電式LEDバイクライト FENIX(フェニックス) 翌日出荷
5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。
電源 充電池(USB充電式) 全長(mm) 113 材質 6061-T6(アルミニウム合金) 仕様 Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載 トラスコ品番 856-2339 セット内容 USBコード、充電池(18650)1個 幅(mm) 40.5 高さ(mm) 42 質量(g) 67 品名 15 電源(V) USB充電タイプ 保護等級 IP66 充電可能回数 300回 明るさ(Lm) 880 照射距離(m) 125 2018年トラスコ掲載ページ 7 1125 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 15 最大点灯時間 約15時間50分
バイク用クリップ FENIX(フェニックス) 翌日出荷
ワンタッチで脱着できます。
材質 6061-T6(アルミニウム合金) トラスコ品番 856-2338 セット内容 USBコード、充電池(18650)1個 質量(g) 68 2018年トラスコ掲載ページ 7 1125
LEDライト FENIX(フェニックス) 翌日出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質 6061-T6(アルミニウム合金) 電球の種類 LED
LEDライト TK22 FENIX(フェニックス) 翌日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源 リチウム電池CR123A 3V(2個)別売 特殊用途 防水 全長(mm) 147 材質 6061-T6(アルミニウム合金) 色 ブラック 仕様 CREE XM-L2 U2 LED 搭載 トラスコ品番 819-3763 セット内容 ポーチ、ストラップ、予備Oリング 質量(g) 157 全光束(Lm) 920 保護等級 IP68 外径(mm) 40 明るさ リチウム電池使用時ターボ 照射距離(m) 275 点灯時間 約150時間 電球の種類 LED
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります ハンディタイプライト の新着商品 ページ: 1/ 3