ハンディタイプライト :「2v用 LED」の検索結果
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

単3(2)

単4(1)

専用充電池(7)
テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。
仕様防水
付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリング
トラスコ品番257-7418
材質6061-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)127
色黒
電源(V)単3型2本
電源単3型2本
保護等級IP68
縦(mm)21
横(mm)16.8
外径(mm)21
明るさ(Lm)350
照射距離(m)126
最大点灯時間約93時間
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スリムレンズデザイン、自動車グレードのコーティングプロセス、クリアライト効果を使用しています。スタンバイ電流ゼロ設計なので、安全で省エネです。テールのシングルスイッチ設計、片手で電源を入れてシフトします。双方向保持クランプ設計とテール逆さま機能付です。
仕様防水
付属品単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング
トラスコ品番257-7419
材質6061-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)77.6
色黒
電源(V)単3型1本
電源単3型1本
保護等級IP68
縦(mm)19
横(mm)17.6
外径(mm)19
明るさ(Lm)160
照射距離(m)68
最大点灯時間約70時間
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。
仕様防水
付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング
トラスコ品番257-6841
材質6061-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)66.5
色黒
電源(V)単4形1本
電源単4形1本
保護等級IP68
縦(mm)15
横(mm)14
外径(mm)15
明るさ(Lm)100
照射距離(m)35
最大点灯時間約23時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
トラスコ品番160-6519
セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ
全長(mm)140
材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金)
質量(g)89
電源充電池18650(1個)付属・USB充電式
防塵防水性能IP68
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)
照射距離(m)266
点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)
電球の種類LED
最大点灯時間約800時間(1lm時)
落下耐久(m)1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。
付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップ
トラスコ品番257-6837
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)143
全長(mm)143
色黒
高さ(mm)25.4
奥行(mm)34
電源(V)USB充電タイプ
保護等級IP68
外径(mm)34
明るさ(Lm)3100
照射距離(m)380
最大点灯時間約43.3時間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。
仕様2wayボディクリップ付き
付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3163
材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ
幅(mm)22.5
全長(mm)121
色黒
奥行(mm)26.5
電源(V)18650型 充電式バッテリーx1
電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー
保護等級IP68
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3400
光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)
明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)
照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)
点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品写真用懐中電灯ホルダー、ダイビングハンドストラップ、ダイビングハンドストラップ、装飾リング
トラスコ品番252-1471
全長(mm)138
色黒
電源(V)(18650充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×2
電源(18650充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x2
全光束(Lm)1000
保護等級IP68
外径(mm)26
明るさ(Lm)1000
照射距離(m)45
最大点灯時間3h
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
付属品ダイビングハンドロープ、スペアOリング、スペアOリング、マニュアル
トラスコ品番252-1420
全長(mm)208
色黒
電源(V)(18650充電電池)×2/(リチウム電池CR123A)×4
電源(18650充電電池)x2/(リチウム電池CR123A)x4
全光束(Lm)1600
保護等級IP68
外径(mm)26
明るさ(Lm)1000
照射距離(m)8
最大点灯時間172h
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
特殊用途防水
全長(mm)147
材質6061-T6(アルミニウム合金)
色ブラック
仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載
トラスコ品番819-3763
セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング
質量(g)157
全光束(Lm)920
保護等級IP68
外径(mm)40
明るさリチウム電池使用時ターボ
照射距離(m)275
点灯時間約150時間
電球の種類LED
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0356
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)143
全長(mm)143
色ブラック
高さ(mm)43
奥行(mm)43
電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売
全光束(Lm)5000
保護等級IP68
充電時間4時間
外径(mm)43
明るさ(Lm)3500
照射距離(m)400
最大点灯時間約85h
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
誤作動での点灯を防ぐ、デジタルキーロック/ロック解除機能付きです。
付属品懐中電灯カバー、専用充電池ARB-L21-4000P×2、専用充電池ARB-L21-4000P×2、ハンドストラップ
トラスコ品番252-1425
全長(mm)140
色黒
電源(V)ARB-L21-4000P×2
電源ARB-L21-4000Px2
全光束(Lm)12000
保護等級IP68
縦(mm)46.5
横(mm)51.5
外径(mm)51.5
明るさ(Lm)10000
照射距離(m)500
最大点灯時間80h
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
用途あらゆる屋内・屋外作業に
付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書
トラスコ品番612-3166
材質6061-T6 アルミニウム合金
幅(mm)40
全長(mm)158
色黒
タイプUSB Type-C充電ポート
奥行(mm)25.4
電源(V)21700型 充電式バッテリーx1
電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1
保護等級IP68
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)5000
明るさ(Lm)3200(ターボモード)
照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。