ハンディタイプライト :「首振りLEDライト」の検索結果
「使用電池」から絞り込む

専用充電池(1)
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
全長(mm)首振:97、直:113
防塵防水性能IP65
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:38
落下距離(m)1
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
直径(mm)25
3段階の明るさを選択でき、ライトの向きをを90°まで無段階で変更可能なツイスト首振り機能で自由な角度で照らせます。
内蔵充電式(充電は直接電池にマイクロUSBケーブルを差し込んで充電)および乾電池(別売)でも使用可能です。
底に磁石が付いており、ハンズフリーでの使用時に便利です。
仕様(コード番号)431933
材質超硬アルミニウム合金ボディ
質量(g)約80(電池含む)
電源14500Li-ion 3.7V 750mAh充電池(内蔵)または単3乾電池×1本(別売)
保護等級IP65
機能白色光+UVブラックライト(波長395nm)、ストロボ点滅、SOS点滅、明るさ3段階切替
色(本体)ブラック
アズワン品番4-2813-03
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)(充電池使用時)100・250・700、(乾電池使用時)40・70・140
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。