ハンディタイプライト :「明るさ調整スイッチ」の検索結果
関連キーワード
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。
無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。
専用ポーチはベルトにセットすることができます。
スライドフォーカス機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。
無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)450(MAX)、250-6(Dimming)
色ダークグレー
防水仕様IPX4
材質(本体)アルミニウム
付属品Li-poバッテリー、ポーチ、USBケーブル、マニュアル
寸法(mm)116×26
質量(g)67
充電時間3時間15分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間1時間15分(MAX)、70時間(Low Dimming)
LEDCREEパワーチップ1個
照射距離(m)175(最大)
照射角度(°)10-70
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
あらゆる場所に取り付けることができるハンギングチャージャーで、簡単に充電ができます。
ライト点灯時のグリップ部ランプの点滅回数で電池残量がわかります。 (赤色1回:0-20%、赤色2回:20-40%、緑色3回:40-60%、緑色4回:60-80%、緑色5回:80-100%)
ランプの点灯で充電量がわかります。(赤色点灯:充電量0-70%、緑色点滅:充電量71-99%、緑色点灯:100%)
押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。
無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。
専用ポーチはベルトにセットすることができます。
スライドロック機能搭載で、意図しない不要なスライドを防ぎます。
スライドフォーカス機能搭載
フォーカスロック機能搭載約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。
無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)1000(MAX)、1000-1(Dimming)
色ダークグレー
防水仕様IPX4
材質(本体)アルミニウム
付属品ポーチ、USBケーブル、ハンギングチャージャー、ストラップ、マニュアル
寸法(mm)157×39
質量(g)177
耐熱温度(℃)-20~+35
連続点灯時間3時間40分(MAX)、950時間(Dimming)
LEDCREEパワーチップ1個
照射距離(m)280(最大)
照射角度(°)12-70
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。