さらに商品を絞り込む
  • Mag-Lite(7)
  • 東芝(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • FDK(3)
  • FACOM(3)
  • トライメイト(3)
  • オーム電機(2)
  • 日動工業(2)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 400~500未満(2)
  • 使用電池
    単3(2)
  • 防沫(2)
  • アルミ(2)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    ブラック(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ハンディタイプライト :「LED電灯」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
明るさ(Lm)から絞り込む
400~500未満(2)
Q4 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 ポーチ、ストラップが含まれています。 スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。 スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。 アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)材質(本体)アノダイズアルミニウムダークグレイ仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光付属品ポーチ、ストラップ質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大)照射角度(°)10/70
Q4 DEFEND LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 DEFEND LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。 トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。 タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。 夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。 性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 フォーカスは固定式です。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)材質(本体)アノダイズアルミニウムタクティカルブラック仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大)照射角度(°)10/70
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら