ハンディタイプライト :「gメーター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単4
単4(1)
SUPRABEAM(スプラビーム)E1 LEDライト
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に 電球の種類LED 付属品テスト電池、アタッチメントクリップ 寸法(mm)14.88Φ×127.1 ブラック 材質(本体)アルミニウム 質量(g)50 使用電池単4電池×2本 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間3時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)120 照射角20 防水性IPX8 照射距離(m)(最大)60
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷