ハンディタイプライト :「ライフギア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用電池」から絞り込む

専用充電池(1)
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。