ハンディタイプライト :「wdc」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×140
本体質量(g)145
電源タイプコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲Φ60mm(照射距離40cmの測定時)
本体寸法(mm)37×37×140
質量(g)約240
使用電源ACアダプター
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
照射範囲Φ80mm(照射面より40cm測定時)
本体寸法(mm)37×37×140
質量(g)約240
使用電源ACアダプター
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)約240
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×140
使用電源ACアダプター
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
照射範囲Φ50mm(照射面より40cm測定時)
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。