「使用電池」から絞り込む
高出力LEDハンディブラックライト(385nm)イチネンTASCO6日以内出荷
チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。使用電源…単4乾電池×3本(テスト電池付属)点灯方式…日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)点灯パターン…ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFFサイズ/質量…37×37×140mm/約180g(電池含)波長…385nm
直径×長さL(Φmm×mm)37×140使用電池単4乾電池×3本(テスト電池付属)電球の種類LED
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
ページ: 1/ 3