ハンディタイプライト :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用電池」から絞り込む

専用充電池(1)
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム
寸法(mm)406×289×305(H)
質量(kg)6.1
品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12
機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造
使用電池リチウムイオン電池
連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間
充電時間(時間)約6
アズワン品番64-2259-99
明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300
防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)
電球の種類LED球(18灯)
1個
¥162,000
税込¥178,200
翌日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。