5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単4
単4(1)
ストラップ穴付、クリップ付。ペンタイプで120lmの大光量ライト。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-48
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属) 電球の種類LED 材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ ブラック 付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-1 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 明るさ(Lm)65 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着
仕様●型番:LE-P151D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:150ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:4.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:73g(電池含)●照射距離:強:65m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-50
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-49
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。散光。最大190ルーメン!2段階調光+点滅機能付!散光タイプフラッシュライト。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付。
仕様●カラー:ブラック●光源:白色LED1灯●明るさ:190ルーメン(強)13ルーメン(弱)190ルーメン(点滅)●電池寿命(時間):約5(強)約48(弱)約5(点滅)●使用電池:単4電池×2本(付属)●照射距離:57m(強)17m(弱)●照射パターン:点灯/点滅●ボディ材質:アルミ●サイズ:Φ14.5×135.9mm●重量:52.6g アズワン品番65-5655-92
1個
4,300 税込4,730
8日以内出荷