「使用電池」から絞り込む

単3(10)

単4(9)

専用充電池(15)
仕様●使用電池:単3×1本(付属)●明るさ:強・弱・点滅●ルーメン:強/178lm 弱/15lm●重量:96g(電池含)●防水性能:IPX7●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●電池寿命(時間):強/2.15 弱/21●照射距離:強/130m 弱/37m
アズワン品番65-9276-97
1個
¥9,280
税込¥10,208
8日以内出荷
蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ40×156
質量(g)176(電池含)
電池寿命(時間)8(強)、202(弱)
使用電池単3×3本(付属)
照射モード点灯/点滅
明るさ(Lm)378(強)、39(弱)
照射距離(m)196(強)
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
夜間の作業に。停電・災害時に。自転車の補助灯として。アウトドアにも。高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい電池(別売)を使用しています。
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。手元スイッチで明るさON/OFF切り替え可能。多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。手元スイッチで明るさON/OFF切り替えられます。多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21Y
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆
色ブラック
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
材質樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付属
エスコ品番EA758SB-20Y
寸法(mm)Φ43×178
質量(g)216(電池含)
光源LED球
電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)
防水仕様IP67(水深1m防水設計)
明るさ(Lm)100(4200cd)
照射距離(m)約130
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
色オレンジ
本体質量(g)127
光源LED
寸法(Φ×mm)61×187
電池寿命(時間)12
使用電池単3電池×2本(別売)
照射モード点灯
耐衝撃性1m
アズワン品番64-7914-32
明るさ(Lm)150
防水保護等級IP67(水深1m)
照射距離(m)約175
照射方式集光
1本
¥5,310
税込¥5,841
翌々日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター
材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)
質量(g)193(充電池含)
品名DUALIE
光源C4スーパーLED球
寸法(Φ×mm)38.6×178
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)8
耐衝撃性2m
明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275
照射距離(m)集光/171、散光/18
連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
付属品ストラップ、USB配線
材質アルミ
寸法(mm)30×145
色ブラック
質量(g)約180(電池含)
使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)
防塵防水性能IP66
電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間
充電時間(時間)約4
モードスマートスイッチ
明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20
照射距離(m)220(最大)
照射方式集散光
高さ(m)耐衝撃:1
1個(1個)
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート
色イエロー
質量(g)53.9(電池含)
使用電池単4×2本(付属)
耐衝撃性2m
サイズ(mm)20×150
明るさ(Lm)105(固定)
防水性IPX7(水深1m:30分)
照射距離(m)39
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類白色LED球
連続点灯時間(時間)2.25
1個(1個)
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属)
電球の種類白色LED球1灯
特殊用途防爆・防浸
材質ABS樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758WE-41
質量(g)180(電池含む)
タイプ集光
寸法(Φ×mm)42×156
電池寿命19時間
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)160(固定)
照射距離(m)144
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー
色イエロー
質量(g)382(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)
照射モード強、弱、ムーンライト
充電時間(時間)16
耐衝撃性3m
サイズ(mm)45×259
明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3
防水性IPX4
照射距離(m)強:253、弱:151
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)
電球の種類LED
材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ
色ブラック
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-1
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
明るさ(Lm)65
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
使用電池単4電池×1本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防沫
材質アルミボディ
付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付
エスコ品番EA758SG-10
寸法(mm)Φ15×90
質量(g)30(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃性
光源LED球(電球寿命3万時間)
照射モード点灯
電池寿命約2時間15分
防水仕様IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)35
照射距離(m)38
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)。強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H)
質量(g)99.2(電池含む)
バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25
光源白色LED球2灯
電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5
使用電池単4電池×3本(付属)
耐衝撃性2m
アズワン品番64-7915-32
明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160
防水保護等級IPX7(水深1m/30分)
照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着
仕様●型番:LE-P151D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:150ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:4.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:73g(電池含)●照射距離:強:65m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-50
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-49
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。
材質アルミ
寸法(mm)14.3×122
質量(g)38.5
使用電池単4×1本(別売)
電池寿命15時間
明るさ(Lm)4.2
防水保護等級IPX7
照射距離(m)57
1個(1個)
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ15×90
色レッド
質量(g)30(電池含)
光源LED球 (電球寿命3万時間)
使用電池単4電池×1本(付属)
照射モード点灯
アズワン品番64-2259-94
明るさ(Lm)45
明るさ固定
防水性IPX4(防沫形)
照射距離(m)41
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム
寸法(mm)406×289×305(H)
質量(kg)6.1
品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12
機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造
使用電池リチウムイオン電池
連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間
充電時間(時間)約6
アズワン品番64-2259-99
明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300
防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)
電球の種類LED球(18灯)
1個
¥162,000
税込¥178,200
翌日出荷
材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ31×163
質量(g)184(電池含)
光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。
電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)
使用電池単3×2本(テスト電池付属)
明るさ(Lm)358(強)、35(弱)
防水性IPX7
照射距離(m)約190(強)、約57(弱)
1個
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
電源ニッケル水素充電池
特殊用途防沫
材質アルミニウム
付属品充電器、ACアダプター付
エスコ品番EA758SD-17
寸法(mm)Φ41×225
質量(g)364(充電池含む)
タイプ散光
使用電球LED
電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)
防水仕様IPX4
明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱)
照射距離(m)297m(強)
電球の種類LED
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防浸
材質ポリマー樹脂
エスコ品番EA758SE-20
寸法(mm)52×27×76(H)
質量(g)68(電池含)
タイプ散光
機能点滅機能付
光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)
電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)
防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)
明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)
照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。
材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)62.4(電池含)
使用電池リチウムイオン電池(USBコード付)
照射モード強、弱
充電時間(時間)4
耐衝撃性1m
サイズ(mm)21.1×114.3
明るさ(Lm)強:500、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)強:90、弱:30
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、弱:8
1個(1個)
¥9,390
税込¥10,329
8日以内出荷
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)
ベルト幅(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45
メーカーPELICANPRODUCTS
光源LED球1灯(コレクトカラー)
使用電池単4×3本(付属)
防塵防水性能IP54
照射モード強→弱→点滅
電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)
アズワン品番64-7915-37
明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)
照射距離(m)強/50、弱/35
1個
¥9,280
税込¥10,208
翌日出荷
付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス
質量(g)350
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池リチウムイオン電池(付属)
照射モード強、中、弱、点滅
充電時間(時間)8
耐衝撃性2m
サイズ(mm)41×194
明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100
防水性IPX7
照射距離(m)強:315、中:200、弱:70
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
1個(1個)
¥44,000
税込¥48,400
8日以内出荷
仕様●使用電池:単4×2本(付属)●ルーメン:139lm●電池寿命(時間):4.25●照射距離:29m●防水性能:IPX4●サイズ:Φ15×146mm●重量:51g(電池含)●材質:本体/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●付属品:ヘルメットライトホルダー
アズワン品番65-9276-94
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー
色ブラック
質量(g)382(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)
照射モード強、弱、ムーンライト
充電時間(時間)16
耐衝撃性3m
サイズ(mm)45×259
明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3
防水性IPX4
照射距離(m)強:253、弱:151
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)590(充電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強
充電時間(時間)5
耐衝撃性1m
サイズ(mm)60×266
明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450
防水性IPX7
照射距離(m)強:566、中:303、弱:164
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
曲げるだけで光ります。
色グリーン
材質本体・ホルダー:PE 中身:ガラス、蛍光液、酸化液
仕様完全防水で雨天でも使用可能
付属品ロープ固定用ホルダー
寸法(mm)直径7.5×75
発光時間(時間)6時間
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
電源ニッケルカドミウム充電池
電球の種類LED
特殊用途防雨
材質アルミ
エスコ品番EA758SD-15
寸法(mm)Φ45×215
質量(g)362(充電池含)
タイプ散光
機能点滅機能付
光源LED球(50,000hourLED)
電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱)
防水仕様防雨仕様
適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。
明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱)
照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)352(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
直径×長さL(Φmm×mm)41×213
色温度(K)3000
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)
連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)
照射モード強、中、弱、点滅
充電時間(時間)4.5
耐衝撃性1m
LED寿命(時間)50000時間
明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140
光色温白色
防水性IPX4
照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134
照射方式散光
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
1セット(1セット)
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
電源ニッケルカドミウム充電池
電球の種類LED
特殊用途防雨
材質樹脂
色(本体)ブラック
付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付
エスコ品番EA758SD-6
寸法(mm)Φ45×205
質量(g)295(充電池含)
タイプ散光
機能点滅機能付
光源LED球
照射モード点灯/点滅
電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱)
防水仕様防雨仕様
適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。
明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱)
照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)
1個
¥30,800
税込¥33,880
8日以内出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)99(電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)
連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間
照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強
充電時間(時間)4
耐衝撃性2m
サイズ(mm)23×153
明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18
防水性IPX7(水深1m)
照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
1個(1個)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
1
2
次へ
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。