ハンディタイプライト :「LEDライト 電池」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
50未満(5)
50~100未満(6)
100~200未満(8)
200~300未満(4)
300~400未満(6)
400~500未満(1)
500~600未満(2)
1000~1500未満(1)
2000~3000未満(1)
5000~6000未満(1)
明るさ(Lm)をもっと見る
エスコLEDライト
夜間の作業に。停電・災害時に。自転車の補助灯として。アウトドアにも。高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい電池(別売)を使用しています。
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
1セット
9,700 税込10,670
翌日出荷

アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金(硬質アルマイト処理) 寸法(mm)Φ14.5×92.0 質量(g)34.9(電池含む) 光源LED 電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2 使用電池単4電池×1本(付属) 照射モードノーマルビーム(固定) 明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)
1本(1本)
2,300 税込2,530
3日以内出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷

付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス 質量(g)350 シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池リチウムイオン電池(付属) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m サイズ(mm)41×194 明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100 防水性IPX7 照射距離(m)強:315、中:200、弱:70 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
1個(1個)
44,000 税込48,400
8日以内出荷

付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。
材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート ブラック 質量(g)62.4(電池含) 使用電池リチウムイオン電池(USBコード付) 照射モード強、弱 充電時間(時間)4 耐衝撃性1m サイズ(mm)21.1×114.3 明るさ(Lm)強:500、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)強:90、弱:30 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、弱:8
1個(1個)
9,390 税込10,329
8日以内出荷

付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス ブラック 質量(g)590(充電池含) 切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強 充電時間(時間)5 耐衝撃性1m サイズ(mm)60×266 明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450 防水性IPX7 照射距離(m)強:566、中:303、弱:164 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
36,500 税込40,150
翌日出荷

USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
付属品ストラップ、USB配線 材質アルミ 寸法(mm)30×145 ブラック 質量(g)約180(電池含) 使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵) 防塵防水性能IP66 電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間 充電時間(時間)約4 モードスマートスイッチ 明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20 照射距離(m)220(最大) 照射方式集散光 高さ(m)耐衝撃:1
1個(1個)
14,300 税込15,730
翌日出荷

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス ブラック 質量(g)99(電池含) 切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売) 連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間 照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強 充電時間(時間)4 耐衝撃性2m サイズ(mm)23×153 明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18 防水性IPX7(水深1m) 照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球
1個(1個)
15,500 税込17,050
翌日出荷

シンプルスタイルなライトです。
材質アルミ 寸法(mm)47×213 ボディ:ブラック 質量(g)230(本体のみ) 光源LED球 電池寿命(時間)15 使用電池単2×2本(別売) 明るさ(Lm)180 明るさ固定 照射距離(m)200 照射方式タイプ:集光、パターン:点灯
1個(1個)
1,100 税込1,210
当日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。散光。最大190ルーメン!2段階調光+点滅機能付!散光タイプフラッシュライト。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付。
仕様●カラー:ブラック●光源:白色LED1灯●明るさ:190ルーメン(強)13ルーメン(弱)190ルーメン(点滅)●電池寿命(時間):約5(強)約48(弱)約5(点滅)●使用電池:単4電池×2本(付属)●照射距離:57m(強)17m(弱)●照射パターン:点灯/点滅●ボディ材質:アルミ●サイズ:Φ14.5×135.9mm●重量:52.6g アズワン品番65-5655-92
1個
4,300 税込4,730
8日以内出荷

散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。
材質アルミ 寸法(mm)14.3×122 質量(g)38.5 使用電池単4×1本(別売) 電池寿命15時間 明るさ(Lm)4.2 防水保護等級IPX7 照射距離(m)57
1個(1個)
5,920 税込6,512
翌日出荷

付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー ブラック 質量(g)382(充電池含) シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付) 照射モード強、弱、ムーンライト 充電時間(時間)16 耐衝撃性3m サイズ(mm)45×259 明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3 防水性IPX4 照射距離(m)強:253、弱:151 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
40,500 税込44,550
翌日出荷

ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート イエロー 質量(g)53.9(電池含) 使用電池単4×2本(付属) 耐衝撃性2m サイズ(mm)20×150 明るさ(Lm)105(固定) 防水性IPX7(水深1m:30分) 照射距離(m)39 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED球 連続点灯時間(時間)2.25
1個(1個)
8,920 税込9,812
翌日出荷

付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー イエロー 質量(g)382(充電池含) シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付) 照射モード強、弱、ムーンライト 充電時間(時間)16 耐衝撃性3m サイズ(mm)45×259 明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3 防水性IPX4 照射距離(m)強:253、弱:151 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
40,500 税込44,550
翌日出荷

付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウム ブラック 質量(g)352(充電池含) シリーズスティンガー(STINGER) 直径×長さL(Φmm×mm)41×213 色温度(K)3000 使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付) 連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)4.5 耐衝撃性1m LED寿命(時間)50000時間 明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140 光色温白色 防水性IPX4 照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134 照射方式散光 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1セット(1セット)
36,400 税込40,040
翌日出荷

ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光。現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ。電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付。安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-51
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー アズワン品番65-9276-95
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

ストラップ穴付、クリップ付。ペンタイプで120lmの大光量ライト。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-48
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
24,800 税込27,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)220×105×115(H) 質量(g)900(電池、肩掛けベルトを含) 光源LED球9個 電池寿命(時間)連続約28時間(乾電池エボルタNEO使用) 連続約25時間(乾電池エボルタ使用) 連続約16時間(パナソニックアルカリ乾電池使用) 連続約9時間(パナソニックマンガン乾電池使用) 使用電池単1×4本(付属) アズワン品番65-2178-14 明るさ(Lm)約370
1個
5,230 税込5,753
翌々日出荷

視認性の良い赤色ボディです
材質プラスチック 寸法(mm)Φ59×180 質量(g)280(電池含) 使用電池単1×2本(別売) アズワン品番64-2259-55 明るさ(Lm)強:25 照射距離(m)35
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防浸 材質ポリマー樹脂 エスコ品番EA758SE-20 寸法(mm)52×27×76(H) 質量(g)68(電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm) 電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池) 防水仕様IPX7(水深1m30分間防水) 明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池) 照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズのスライドで、集散光の切替が可能です
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ27×160 質量(g)120 使用電池単3×2本(付属) アズワン品番64-2259-96 明るさ(Lm)集光:220、散光:250 照射距離(m)集光:150、散光:38
1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
電源ニッケルカドミウム充電池 電球の種類LED 特殊用途防雨 材質アルミ エスコ品番EA758SD-15 寸法(mm)Φ45×215 質量(g)362(充電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源LED球(50,000hourLED) 電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱) 防水仕様防雨仕様 適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。 明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱) 照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

電源ニッケルカドミウム充電池 電球の種類LED 特殊用途防雨 材質樹脂 色(本体)ブラック 付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付 エスコ品番EA758SD-6 寸法(mm)Φ45×205 質量(g)295(充電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源LED球 照射モード点灯/点滅 電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱) 防水仕様防雨仕様 適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。 明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱) 照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)
1個
30,800 税込33,880
8日以内出荷

材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ15×90 レッド 質量(g)30(電池含) 光源LED球 (電球寿命3万時間) 使用電池単4電池×1本(付属) 照射モード点灯 アズワン品番64-2259-94 明るさ(Lm)45 明るさ固定 防水性IPX4(防沫形) 照射距離(m)41
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
電源ニッケル水素充電池 特殊用途防沫 材質アルミニウム 付属品充電器、ACアダプター付 エスコ品番EA758SD-17 寸法(mm)Φ41×225 質量(g)364(充電池含む) タイプ散光 使用電球LED 電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱) 照射距離(m)297m(強) 電球の種類LED
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-49
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ 本体質量(g)127 光源LED 寸法(Φ×mm)61×187 電池寿命(時間)12 使用電池単3電池×2本(別売) 照射モード点灯 耐衝撃性1m アズワン品番64-7914-32 明るさ(Lm)150 防水保護等級IP67(水深1m) 照射距離(m)約175 照射方式集光
1本
5,310 税込5,841
翌々日出荷

飛散防止レンズを採用した安全モデル。防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ 本体質量(g)146 光源LED 寸法(Φ×mm)61×210 電池寿命(時間)65 使用電池単1電池×2本(別売) 照射モード点灯 耐衝撃性1m アズワン品番65-2178-11 明るさ(Lm)150 照射距離(m)約175 照射方式集光
1本
6,370 税込7,007
翌日出荷

使用電池単4電池×1本(付属) 電球の種類LED 特殊用途防沫 材質アルミボディ 付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付 エスコ品番EA758SG-10 寸法(mm)Φ15×90 質量(g)30(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃性 光源LED球(電球寿命3万時間) 照射モード点灯 電池寿命約2時間15分 防水仕様IPX4(防沫形) 明るさ(Lm)35 照射距離(m)38
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

仕様●使用電池:単4×2本(付属)●ルーメン:139lm●電池寿命(時間):4.25●照射距離:29m●防水性能:IPX4●サイズ:Φ15×146mm●重量:51g(電池含)●材質:本体/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●付属品:ヘルメットライトホルダー アズワン品番65-9276-94
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

仕様●使用電池:単3×1本(付属)●明るさ:強・弱・点滅●ルーメン:強/178lm 弱/15lm●重量:96g(電池含)●防水性能:IPX7●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●電池寿命(時間):強/2.15 弱/21●照射距離:強/130m 弱/37m アズワン品番65-9276-97
1個
9,280 税込10,208
8日以内出荷

1個
5,790 税込6,369
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属) 電球の種類白色LED球1灯 特殊用途防爆・防浸 材質ABS樹脂 イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758WE-41 質量(g)180(電池含む) タイプ集光 寸法(Φ×mm)42×156 電池寿命19時間 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)160(固定) 照射距離(m)144
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21Y 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
使用電池単4電池×3本(付属) 電球の種類LED ブラック 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758FL-3 寸法(mm)Φ30×96 質量(g)110(電池含) タイプ散光 光源砲弾型直径5mmLED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間 紫外線波長(nm)396 明るさ(Lm)5
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光 アズワン品番65-3889-44
1本
9,620 税込10,582
翌々日出荷