「使用電池」から絞り込む
充電式LEDフラッシュライトエスコ翌日出荷
付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス色ブラック質量(g)590(充電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強充電時間(時間)5耐衝撃性1mサイズ(mm)60×266明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450防水性IPX7照射距離(m)強:566、中:303、弱:164照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
充電式LEDフラッシュライトエスコ翌日出荷
付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス質量(g)350シリーズスティンガー(STINGER)使用電池リチウムイオン電池(付属)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)41×194明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315、中:200、弱:70照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
充電式LEDフラッシュライトエスコ翌日出荷
付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。
材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート色ブラック質量(g)62.4(電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)21.1×114.3明るさ(Lm)強:500、弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:90、弱:30照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、弱:8
[充電式] LEDフラッシュライトエスコ翌日出荷
USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
付属品ストラップ、USB配線材質アルミ寸法(mm)30×145色ブラック質量(g)約180(電池含)使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP66電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間充電時間(時間)約4モードスマートスイッチ明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20関連資料(0.24MB)照射距離(m)220(最大)照射方式集散光高さ(m)耐衝撃:1
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
ページ: 1/ 3