「使用電池」から絞り込む

専用充電池(2)
モバイルバッテリー機能付きなので、現場だけでなくレジャーや防災時でも便利です。最大明るさ12000ルーメン(ブーストモード時)です。
用途懐中電灯として。トンネルなどの暗い場所の照明に
トラスコ品番657-1032
材質アルミ/ゴム
全長(mm)295
色ブラック
電源専用充電池(7.4V/5000mAh)
保護等級IPX5
縦(mm)100
横(mm)341
外径(mm)71
明るさ(Lm)12000
最大点灯時間20時間
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スライドスイッチで電源のON/OFFが素早くできる充電式フラッシュライトです。スイッチを3秒間スライドした状態にすると、通常モードより2倍明るく点灯するブーストモード付きです(ブーストモードは60秒間で通常モードに切り替わります)。横方向にプッシュするだけでON/OFFの切替ができるスライドスイッチです。先端部をスライドさせることでスポットやワイドの切替が無段階でできるフォーカス機能付きです。腰ベルトに装着できる専用ホルダー付きです(ホルダーは約55mm幅のベルトまで対応)。
用途スライドスイッチで電源のON/OFFが素早くできる充電式フラッシュライト。
連続使用時間(時間)(通常使用時)約7
充電時間約4時間
充電池タイプ3.7V/2600mAh
明るさ(Lm)通常時:300、ブースト時:600
防水保護等級IPX4相当
照射角度(°)10~70
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。