絞り込み
ブランド
  • NEBO
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(91)
  • エスコ(69)
  • GENTOS(44)
  • LED LENSER(42)
  • Hydrangea(41)
  • ELPA(31)
  • FENIX(フェニックス)(30)
  • ストリームライト(28)
  • 日動工業(21)
  • WUBEN(ウーベン)(20)
  • PELICAN(ペリカン)(16)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(15)
  • コンテック(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • TRUSCO(10)
  • プリンストン(9)
  • SUREFIRE(9)
使用電池
  • 使用電池単3(2)
  • 使用電池単4(3)
  • 使用電池専用充電池(3)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防浸(4)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
材質(本体)
  • アルミ(5)
  • 樹脂(3)
アルミ・樹脂
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
グレー・ブラック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト”NEWTON” NEBOLEDライト”NEWTON”NEBO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム保護等級IP67
LED作業灯 BANDO 1K NEBOLED作業灯 BANDO 1KNEBO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
最大1000 ルーメンの明るいエリア照明を提供します。フレキシブルなバンド状ライト:強力なマグネットハウジング、吊り下げフック、装着可能なストラップを備えており、3つの多目的照明ソリューションに素早く変形します。USB充電式:付属のUSB-C充電ケーブルを使用。充電インジケーターにより充電状況の確認ができます。
トラスコ品番692-9891材質ABS樹脂+ポリカーボネート充電時間2.0Aで4時間、1.0Aで8時間、0.5Aで16時間使用電池USB充電式内蔵バッテリー明るさ(Lm)1000(ハイ)/400(ミドル)/80(ロー)/18(赤色)最大点灯時間5時間(ハイ)/8時間(ミドル)/28時間(ロー)/22時間(赤色)
LEDライト”BIG LARRY 2” NEBOLEDライト”BIG LARRY 2”NEBO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。
トラスコ品番257-8825材質アルミニウム全長(mm)197グレー電源(V)単3形電池×3本(付属)電源単3形電池×3本(付属)外径(mm)32明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)
BIG LARRY NEBOBIG LARRYNEBO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
多機能な3-in-1懐中電灯(先端)と作業灯(側面)で7つのライトモード底面マグネット付きです。ポケットやベルトに取り付けて、頑丈なクリップで持ち運びできます。単3電池3本で駆動します
トラスコ品番692-9893全長(mm)198外径(mm)22.86明るさ(Lm)【先端】220(強)/60(弱)【側面】600/150
LED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K NEBOLED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2KNEBO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
コンパクトで最大2000ルーメンのライトですタクティカルライトとして設計されているため、コンパクトでスリムで軽量ですクリップ付きです親指を回すだけで簡単にライトモードの変更が可能です。充電ゲージがあるため残りの充電量が一目でわかります
付属品USB-C充電ケーブルトラスコ品番692-9892幅(mm)32全長(mm)135高さ(mm)25奥行(mm)135明るさ(Lm)2000(ターボ)/1000(強)/250(中)/25(弱)最大点灯時間30秒(ターボ)/2時間(強)/5時間(中)/25時間(弱)
LEDライト”COLUMBO” NEBOLEDライト”COLUMBO”NEBO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。
材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)240奥行(mm)30保護等級IP67
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50 NEBO充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50NEBO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
人間工学に基づいた頑丈なデザインです。並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。800メートル先まで光が届きます。USB充電式IP67の防水性能40時間の駆動時間
付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4262材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)100サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)195奥行(mm)60保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)450最大点灯時間40落下耐久(m)1
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 NEBO充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100NEBO
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。
付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1
LEDライト”COLUMBO” NEBOLEDライト”COLUMBO”NEBO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
リップクリームやガムパックと同様の大きさです片手で簡単に回すだけで点灯します電池1本で100ルーメンのLEDですCOLUMB キーチェーン ポケット ライトがあれば、予期せぬ事態にも対応出来ます航空機グレードのアルミニウム仕様です
トラスコ品番692-9883材質アルミニウム全長(mm)86.33保護等級IPX67縦(mm)86.33横(mm)0.71外径(mm)0.71明るさ(Lm)100最大点灯時間1時間
LEDライト”LIL LARRY” NEBOLEDライト”LIL LARRY”NEBO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マルチパワー設定:NEBOのリルラリーAAA懐中電灯を使用すると、高(250ルーメン)、低(95ルーメン)と道端の故障を点灯するために緊急赤フラッシュモードを選択することができます。
材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)154高さ(mm)230奥行(mm)50電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)25.4明るさ(Lm)250(強)/95(弱)
ハンディタイプライト