ハンディタイプライト :「ex-led」の検索結果
関連キーワード
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1383
材質プラスチック
幅(mm)46
高さ(mm)182
奥行(mm)29
電圧(V)3.8
消費電力(W)3
保護等級IP65
バッテリー容量(Ah)1600
光源色6000K
充電時間(時間)3.5
明るさ(Lm)100/200
照射範囲105°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)
落下耐久(m)1
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。