ハンディタイプライト :「特殊 乾電池」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

単2(1)

単3(3)
どんな環境でも耐えられる丈夫な設計となっています。
電源単3形乾電池(4個)付属
全長(mm)152
仕様100m防水
質量(g)197
保護等級IPX8
外径(mm)38
明るさ(Lm)100
UL規格Class 1 Division 2 Groups A、B、C&D Class 2 Division 2 Groups F & G(防爆適合品)
2018年トラスコ掲載ページ7 1034
電球の種類LED
特殊用途防水
最大点灯時間30時間
ヒートシンクテクノロジーでライト本体の熱が上がるのを防止します。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源単2形乾電池(4個)付属
全長(mm)152
仕様100m防水
質量(g)650
保護等級IPX8
外径(mm)114
明るさ(Lm)550
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
特殊用途防水
最大点灯時間24時間
330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源単3形乾電池(8個)付属
全長(mm)165
仕様100m防水
質量(g)365
保護等級IPX8
外径(mm)44
明るさ(Lm)330
2018年トラスコ掲載ページ7 1034
電球の種類LED
特殊用途防水
最大点灯時間30時間
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
電源単3形乾電池(4個)付属
全長(mm)165
仕様100m防水
質量(g)203
保護等級IPX8
外径(mm)38
明るさ(Lm)240
2018年トラスコ掲載ページ7 1034
電球の種類LED
特殊用途防水
最大点灯時間30時間
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。