8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単2
単2(1)
単3
単3(3)
単4
単4(4)
スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 保護等級IP66の耐じん耐水形で本体丸洗いOK 単4形乾電池3本または単4形乾電池6本のどちらでも点灯 電池残量インジケーター付き アルミボディ 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 質量(g)約212 電源単4形乾電池6本 又は 3本(別売) 全光束(Lm)(単4形乾電池6本の場合)約1050、(単4形乾電池3本の場合)約660 直径×長さL(Φmm×mm)40×204 保護等級IP66 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 照射距離(m)約239 取扱説明書(1.38MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ 電源単4形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約200(電池別) 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約42×155 光束(Lm)約1000 照射距離(m)約307 取扱説明書(1.32MB) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ ブラック 本体質量(g)約265(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約50×159 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約1100 照射距離(m)約334 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ ブラック 質量(g)約315(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単2形乾電池×3本(別売) 光束(Lm)約1350 照射距離(m)約230 取扱説明書(1.27MB) 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ 保護等級IP66 光源白色系LED1個(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き 4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード 連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間 保護等級はIPX6、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ 質量(g)約89 電源単3形乾電池2本(別売) 全光束(Lm)約600 直径×長さL(Φmm×mm)29×164 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約130 取扱説明書(1.25MB) 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
欠品中

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1.5時間、明るさMINで約27時間 落下耐久1m 照射距離 約329m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ 質量(g)約290 電源単3形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm)50×178 全光束(Lm)約1100 保護等級IP66 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約329 取扱説明書(1.34MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能付き 点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅) 700ルーメン、7912カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ ブラック 本体質量(g)約163(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約40×147 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約700 照射距離(m)約178 取扱説明書(1.31MB) 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷