ハンディタイプライト :「2v用 LED」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(1)
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約700m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束1400ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。バッテリー残量が分かるインジケータ付き
付属品充電用USBケーブル(約50cm)・ストラップ
電源リチウムイオンバッテリー (3.7V 4000mAh内蔵) ※交換不可
本体質量(g)426
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×167×64
充電時間(時間)約3(満充電まで) ※充放電約300回可能
照度(Lux)<High>【0.5m】220000【1m】100000【10m】1300 / <Low>【0.5m】89000【1m】38000【10m】500(※ズームイン・満充電時の場合)
光束(Lm)光束(明るさ):High約1400/Low約500、連続使用時間:High約3時間/Low約8時間
照射距離(m)700(最大値)
定格入力DC5V 2A (最大)
取扱説明書(1.15MB)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。