さらに商品を絞り込む
  • Mag-Lite(7)
  • 東芝(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • FDK(3)
  • FACOM(3)
  • トライメイト(3)
  • オーム電機
  • 日動工業(2)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 50~100未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 使用電池
    単3(1)
  • 使用電池
    専用充電池(1)
  • 160~180未満(1)
  • 電球の種類
    LED(1)
  • 防侵(1)
  • 樹脂(1)
  • 色
    ピンク(1)
  • 色
    ブルー(1)
  • 色
    ホワイト(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ハンディタイプライト :「LED電灯」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
明るさ(Lm)から絞り込む
50~100未満(1)
3000~4000未満(1)
充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 オーム電機充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯オーム電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
長時間明るさ維持<br /> 充電式(USBケーブル付属)<br /> 最大3000 lm<br /> 連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW)<br /> 充電インジケーター付き<br /> 調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード<br /> リチウムイオン電池内蔵<br /> 保護等級IPX6(防浸形)
付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)344電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)3000直径×長さL(Φmm×mm)52×232連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)充電時間2時間取扱説明書(3.88MB)
スケルトンLEDライト オーム電機スケルトンLEDライトオーム電機
609税込670
1個
当日出荷から3日以内出荷
おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯 軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用 携帯に便利なコンパクトサイズ 首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)光束(Lm)約69外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160材質ABS樹脂質量(g)約50(乾電池別)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130付属品テスト用電池付属、ストラップ付
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら