絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(91)
  • エスコ(89)
  • GENTOS(46)
  • LED LENSER(35)
  • ELPA(31)
  • FENIX(フェニックス)(30)
  • ストリームライト(27)
  • 日動工業(24)
  • WUBEN(ウーベン)(20)
  • Hydrangea(20)
  • PELICAN(ペリカン)(16)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(14)
  • コンテック(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • TRUSCO(10)
  • NEBO(10)
  • SUREFIRE(9)
  • GLOBAL&LOCAL(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
充電式LEDマルチハンドライト EARTH MAN充電式LEDマルチハンドライトEARTH MAN
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
屋外でも使える防雨型 配光角:約300° 防じん・防水等級:IP44 吊り下げて使えるフック付き 落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2
ハンディタイプライト