絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(2)
- オーム電機(88)
- GENTOS(41)
- ELPA(32)
- LED LENSER(29)
- FENIX(フェニックス)(29)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- 日動工業(18)
- KONTEC(コンテック)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- Nicron(ニクロン)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- エスコ(11)
- SUREFIRE(9)
- プリンストン(8)
- GLOBAL&LOCAL(8)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- 東芝(7)
- ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む

充電式LEDマルチハンドライト
EARTH MAN¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2エコロジー商品省エネ