MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。
質量(g)110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5
色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え
防塵防水性能IP44
バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン
素材アルミニウム(アルマイト加工)
照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)
MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライトは、リモコン(別売り)対応に加え、新しい機能がプラスされアップグレードされたミニマライトです。上下のライト部分が同時点灯するので、ハンギングで使用した際に卓上に影を作りません。また、片手で操作できるダイヤル式の無段階調候システムを採用しております。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。
寸法(mm)45×45×115
質量(g)145
バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン(内臓)
明るさ(Lm)最大約300
5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)は、小さくて持ち運びしやすいMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンです。リモコンを使うことによって、電源のON/OFF・モード切り替え・明るさ調整が可能になります。直接本体のボタンを押さなくても、離れた場所から操作が出来るので高い位置に設置したライトや寝袋に入りながら等移動せずに行え便利です。
用途MINIMAL LIGHT REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンに。
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル
色ブラック
質量(g)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.5×75×26.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。