ハンディタイプライト :「前照灯」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用電池」から絞り込む

単3(1)

単4(1)

専用充電池(1)
充電しながらコンパクトに持ち運び。充電ケース付きヘッドライト。最大400ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅の5段階照射、Ecoモード時は37時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯照射も可能。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。専用充電ケースに入れて充電。本体単体での充電も可能。巻き取り式ヘッドリールで装着者のサイズにフィット。チャージングインジケーターで充電状況を表示(【本体】赤点滅/充電中 緑点灯/充電完了 【ケース】3段階表示)。バッテリーインジケーターで電池残量を表示(【本体】赤点灯:0~32%、緑点滅:33~66%、緑点灯:67~100% 【ケース】3段階表示)。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 / 夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品充電ケース、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)【本体】51、【ケース】58
電源【本体】リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh 2.59Wh(内蔵)、【ケース】リチウムポリマー充電池3.7V 950mAh 3.51Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】71.2×38.1×26.1、【ケース】89×53.7×40.6
防塵防水性能IPX5
光束(Lm)400
明るさ(Lm)400~1
照射距離(m)108
連続点灯時間(時間)2~37
落下耐久(m)1
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式
単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済)
【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間
サブ赤色LED搭載
【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
スイッチ長押しでON/OFF
可動式ヘッドで下方への角度調整可能
テスト用電池( 単3)付属
用途IP×4(準拠)のボディ
付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3)
質量(g)76
電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5
防塵防水性能x4
光束(Lm)120
明るさ(Lm)120~1
照射距離(m)45
連続点灯時間(時間)1~60
落下耐久(m)1
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。