「使用電池」から絞り込む

単3(1)

単4(11)
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単4×3本電池式モデル
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力
7時間の連続点灯が可能
High/Low の2段階照射でLowモードは15時間の連続点灯
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
電源単4アルカリ電池×3本(付属)
明るさ(Lm)350~180
直径×長さL(Φmm×mm)約30.7×112.9
防塵防水性能X4
質量(g)120
連続点灯時間(時間)約7~15
照射距離(m)最大約193
落下耐久(m)1
付属品テスト用電池
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)107
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5
防塵防水性能64
光束(Lm)350
明るさ(Lm)350
照射距離(m)141
連続点灯時間(時間)6
落下耐久(m)2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型、低価格、長時間点灯のジェントスSNMシリーズ
単4×3本電池式モデル
単4アルカリ電池×3本使用で260ルーメンの出力
10時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
電源単4アルカリ電池×3本(付属)
明るさ(Lm)260
直径×長さL(Φmm×mm)約29.7×112.9
防塵防水性能X4
質量(g)114
連続点灯時間(時間)約10
照射距離(m)最大約140
落下耐久(m)1
付属品テスト用電池
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ジェントスKフォースシリーズ。単4×3本電池式モデル
単4アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能
High/Mid/Lowの3段階照射でLowモードは25時間の連続点灯
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯
テスト用電池付属
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディ
付属品ストラップ、テスト用電池
質量(g)132
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)33.0×116.0
防塵防水性能64
光束(Lm)最大420
明るさ(Lm)420~50
照射距離(m)最大約102
連続点灯時間(時間)4~25
落下耐久(m)2
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池
防塵防水性能64
落下耐久(m)2
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。専用ポーチ付き。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
防塵防水性能64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
落下耐久(m)2
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
2時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池
防塵防水性能66
落下耐久(m)2
ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式
単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済)
【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間
サブ赤色LED搭載
【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
スイッチ長押しでON/OFF
可動式ヘッドで下方への角度調整可能
テスト用電池( 単3)付属
用途IP×4(準拠)のボディ
付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3)
質量(g)76
電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5
防塵防水性能x4
光束(Lm)120
明るさ(Lm)120~1
照射距離(m)45
連続点灯時間(時間)1~60
落下耐久(m)1
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-043D 後継
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ストラップテスト用電池
適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off
質量(g)145
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34××121.5
防塵防水性能IP66/67
光束(Lm)最大:520
明るさ(Lm)光源(約)520~100
照射距離(m)最大:(約)224
連続点灯時間(時間)3~12
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
電池式モデル
アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池
色黒
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
防塵防水性能IPX4準拠
特性照射角固定/ワイドビーム
電球の種類LED
落下耐久(m)1
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。High/Eco の2段階照射で連続点灯が可能。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。
付属品ストラップ、テスト用電池
防塵防水性能66,67↓1m
落下耐久(m)2
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。