ハンディタイプライト :「懐中電灯 防水」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用電池」から絞り込む

単3(2)

専用充電池(1)
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)195
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)44×166
防塵防水性能68↓25m
光束(Lm)300
明るさ(Lm)300
照射距離(m)144
連続点灯時間(時間)8
落下耐久(m)1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類LED
電源単3アルカリ電池×2本
使用電池単3
明るさ(Lm)400(Hiモード時)
全長(mm)155
材質(本体)ABS樹脂
色グリーン
付属品テスト用電池
トラスコ品番160-8792
質量(g)122
保護等級IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)(耐久)2
光源色白色
外径(mm)30
照射距離(m)177
点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)
最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)247
材質(本体)アルミ
トラスコ品番115-3433
セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)61.8
質量(g)560
外径(Φmm)61.8
保護等級IP67
光源色白色
充電時間(時間)約6
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
照射距離(m)405(Maxモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。