ハンディタイプライト :「蓄電池 小型」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本
明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
質量(g)77
輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大550
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)
照射距離(m)約116(最大時)
落下耐久(m)2
付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)
色ブラック
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ
小型ながら最大3000ルーメンの超高出力 2時間の連続点灯が可能
Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は50時間の連続点灯
どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モード(3000LM)へ移行
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
押しやすいサイドスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-30SB)
質量(g)224
電源専用リチウムイオン充電池3.7V4,500mAh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)36.5×158
防塵防水性能IP66/67↓1m
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約7
光束(Lm)3000
明るさ(Lm)3000~100
照射距離(m)250
連続点灯時間(時間)2~50
落下耐久(m)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ
小型ながら最大2000ルーメンの超高出力 2時間の連続点灯が可能
Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯
どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モード(2000LM)へ移行
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
押しやすいサイドスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-20SB)
質量(g)162
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,500mAh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)31.5×142
防塵防水性能66,67↓1m
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
光束(Lm)2000
明るさ(Lm)2000~100
照射距離(m)227
連続点灯時間(時間)2~20
落下耐久(m)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能
付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)
質量(g)94
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)
寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9
光束(Lm)500
明るさ(Lm)約500~30
照射距離(m)約176
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約1.5~21
IP等級66
落下耐久(m)1
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。