ハンディタイプライト :「LED表面キズ検査照明」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用電池」から絞り込む

単4(3)

専用充電池(2)
人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。フォーカスコントロール機能付きで照射範囲を無段階で調節可能です。
用途キズ、ホコリ等の検査に。
全長(mm)124
外径(Φmm)37
点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF
LED寿命(時間)約3万で約90%まで低下
照射方式フォーカスタイプ
電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
用途キズ、ホコリ等の検査に。
全長(mm)140
色ブラック
外径(Φmm)37
点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF
LED寿命(時間)約3万で約90%まで低下
照射方式ノーマルタイプ
電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×1本
寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く)
質量(g)約35(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
実用点灯時間約6時間
電球の種類LED
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。