「使用電池」から絞り込む
専用充電池(12)
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属
材質航空機グレードアルミ合金
全長(mm)108
電源1.5V-3.0V
保護等級IPX7
光源色白
外径(mm)22
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)160
点灯時間(時間)14
落下耐久(m)1
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)
防水保護等級IPX7
付属品リチウム電池CR123A×2
連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)
照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。
防水タイプ(IPX7)。
連続使用時間(時間)3
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
材質(レンズ)耐熱ガラス
明るさ(Lm)130
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。
L型ヘッドタイプ。
大型クリップと吊り下げリング付き。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。
防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)170
連続使用時間3時間45分
材質(レンズ)耐熱ガラス
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。
IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33
材質(ボディ)航空機用アルミ合金
付属品ナイロンホルスター
連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
スポットビームとフロードモード。
アルミニウムボディで、グリップ部はノンスリップ。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ。
電池アルカリバッテリー(付属)もしくはリチウム電池2本
明るさ(Lm)SPOT:220、FLOOD:250
防水保護等級IPX4
付属品ナイロンホルスター
照射距離(m)(SPOT)150、(FLOOD)38
連続点灯時間(時間)SPOT:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)、FLOOD:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。
ヘッド部は180度曲がる。
付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。
多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。
ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。
電源CR123Aリチウム電池×2個
明るさ(Lm)250(High)、100(Low)
防水保護等級IPX7
付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ
光源C4 LED、高輝度青色LED
照射距離(m)170(High)、103(Low)
連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。
2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。
レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。
ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。
ライト後方にマグネット付き。
電源リチウムイオン電池
明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood)
色イエロー
防塵防水性能IP67
付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本
充電時間(時間)9
照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high)
リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)500(High)、40(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)アルミニウム
付属品リチウム電池CR123A、ホルスター
LEDC4LED
照射距離(m)165(High)、49(Low)
連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター
連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)
照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト
明るく遠くまで光が届くライトです。
USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。
ポケットクリップ付。
TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。
リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。
転がりを防止するアンチロールヘッド。
O-リングシールのガラスレンズ。
ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。
耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。
使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)
明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)
色ブラック
全長(cm)18
防水性IPX4
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウムイオン電池74175
質量(g)262
連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)
光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)
照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)
明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウムイオン電池CR123A×4
連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)
照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。