ハンディタイプライト :「LEDライト 電池」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
50未満(2)
50~100未満(1)
100~200未満(4)
300~400未満(3)
ストリームライトポリタックLEDライト
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
連続使用時間(時間)3 使用電池3Vリチウム電池2本(付属) 材質(レンズ)耐熱ガラス 明るさ(Lm)130
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリームライトポリタック90 L型LEDライト
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属) 明るさ(Lm)170 連続使用時間3時間45分 材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトタクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
エコ商品
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属 材質航空機グレードアルミ合金 全長(mm)108 電源1.5V-3.0V 保護等級IPX7 光源色 外径(mm)22 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)160 点灯時間(時間)14 落下耐久(m)1
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
連続使用時間(時間)約155 使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)67
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトマイクロストリーム Ver.A
電池1本でここまで高性能!重量わずか30g(電池含む)。MOSスーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ミニライト。「スタイラスプロ」の姉妹モデルですが、こちらの電源は単4形アルカリ乾電池1本のみ。これだけ小型でありながら、スタイラスプロに迫る充分な明るさがあります。使用されているLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠点灯、連続点灯が可能です。
アズワン品番62-2930-89
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)185 付属品ニッカドバッテリー(75175) 連続使用時間(時間)2
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前方LEDビームと足下への散光LED。防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利。デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017X アズワン品番67-2185-02
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。 スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます 。3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)High:385、Mid:195、Low:95 付属品ニッカドバッテリー(75175) 連続使用時間(時間)2
1個
30,980 税込34,078
翌日出荷

ストリームライトマイクロストリーム
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本 明るさ(Lm)28 付属品ネックストラップ 連続使用時間約2時間15分 防塵防水性能IPX4
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ストリームライトプロポリマー4AA 1W-LED
1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)42 連続使用時間(時間)約4
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトスティンガーLED本体のみ
高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。 机の上などに置いたライトが転がるのを防ぐアンチロールリング付き。本体のみ。
明るさ(Lm)180 付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702) 連続使用時間(時間)2
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます。 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)High:350、Mid:175、Low:85 付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702) 連続使用時間(時間)2 充電時間(時間)10
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷