ハンディタイプライト :「LED燈」の検索結果
「使用電池」から絞り込む
単3(1)
専用充電池(2)
高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
連続使用時間(時間)約155
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)
明るさ(Lm)67
前方LEDビームと足下への散光LED。防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利。デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017X
アズワン品番67-2185-02
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。
防水タイプ(IPX7)。
連続使用時間(時間)3
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
材質(レンズ)耐熱ガラス
明るさ(Lm)130
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。
L型ヘッドタイプ。
大型クリップと吊り下げリング付き。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。
防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)170
連続使用時間3時間45分
材質(レンズ)耐熱ガラス
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。