ハンディタイプライト :「3W LED」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
専用充電池
専用充電池(3)
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池 外径×全長(mm)62×224 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 全光束(Lm)100 入力プラグ2Pプラグ 充電時間12時間 使用電球LED 耐水性なし 光束(Lm)100 照射角スポット型 照射距離(m)60m 電球の種類LED
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式なので、コードが邪魔になりません。 厚さ35mmで薄型コンパクト。 フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。
電球の種類LED トラスコ品番162-3607 種別充電式 厚さ(mm)35 質量(g)205 アズワン品番65-0557-99
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
用途アウトドア、車両整備、避難場所等に 付属品USBケーブル(TYPE-C) 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)10~45(使用時)/0~45(充電時) 光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源ニッケル水素充電池(付属) 外径×全長(mm)68×205 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)330 全光束(Lm)100 使用電球LED 充電時間(時間)12 耐水性なし 光束(Lm)100 照射距離(m)60m
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)