ハンディタイプライト :「LEDハンディライト」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
100~200未満(1)
200~300未満(2)
300~400未満(2)
500~600未満(1)
600~700未満(1)
900~1000未満(1)
2000~3000未満(1)
スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型 色温度(K)6000 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
電球の種類LED 付属品マグネット2個 質量(g)590 タイプ屋内型・業務用 消費電力(W)5.9 定格電圧(V)100 電線長さ(m)5 寸法(Φ×mm)56×426 電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯 LED60個 定格光束(Lm)220
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

日動工業充電式LEDハンディライト
エコ商品
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに 仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台 黒・白 質量(g)252(充電台85) 電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185 保護等級IPX5 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30 ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40 光源色昼光色 充電時間(時間)3.5 LED5W パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ワイド・スポットと同時点灯で便利なダブルLED!! 足元と前方と同時照射
電球の種類LED 付属品ACアダプター、充電器 質量(g)255 タイプ屋外型 明るさ(W)LED:(スポット)2W+(ワイド)2W 寸法(Φ×mm)37×301 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)6500 照度(Lx)(1m)スポット:6299、ワイド:82 寿命球:40000時間 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-20~60 電池寿命約500回 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)2200 照射角(スポット)50度、(ワイド)120度 演色指数(Ra)(スポット)74、(ワイド)78 定格光束(Lm)(スポット)120、(ワイド)180 連続点灯時間(時間)(スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)195 電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級IPX3 電池寿命(時間)球:50000 色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500 使用電球LED 照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50 ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40 光源色昼光色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139 充電時間(時間)3 LED10W パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光 サイズ(mm)W53×D33×H255 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300 連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

充電式なので、コードが邪魔になりません。 厚さ35mmで薄型コンパクト。 フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。
電球の種類LED トラスコ品番162-3607 種別充電式 厚さ(mm)35 質量(g)205 アズワン品番65-0557-99
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

日動工業充電式LEDライト SLIMmini
エコ商品
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)80 電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級IPX4 電池寿命(時間)球:50000 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15 ビーム角(度)側面/120、天面/80 寿命約300回 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40 光源色昼光色 充電時間(時間)3.5 LED5W パターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面 サイズ(mm)W29×D21×H97 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71 定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100 連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

日動工業充電式LEDジャックライト
エコ商品
充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
用途アウトドア・車両整備・避難場所等に 仕様屋内型 付属品USBケーブル 質量(g)81 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×307 色温度(K)6000 照度(Lx)<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8 寿命約300回 使用環境温度(℃)【充電時】0~45【使用時】-10~60 点灯方式側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット) 光源色昼白色 充電電圧(V)DC5-2A(USB) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×164 充電時間(時間)2 平均寿命(時間)【球】40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)【側面】280【裏面】160【天面】90 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3 照射角度(°)【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60
1個
6,298 税込6,928
当日出荷