ハンディタイプライト :「LED点滅灯」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単4
単4(1)
屋外型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。胸ポケットに収まるΦ17×長さ141~146mm、質量56g(電池なし31g)です。
質量(g)31 タイプ屋内・屋外兼用型 電源単4アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×146 色温度(K)ワイド:6500/スポット:8000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20 寿命50000時間 使用環境温度(℃)5~40 点灯方式HIGH/LOW/点滅 光源色ワイド:昼光色 防水性IPX4 演色指数(Ra)72 定格光束(Lm)HIGH:110/LOW:30 連続点灯時間(時間)ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10 照射角度(°)ワイド:50/スポット:12
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷