- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ハンディタイプライト
- 14ページ目
14ページ目: ハンディタイプライト
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。
仕様防滴仕様
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
全光束(Lm)3
使用電球LED
電球の種類LED
特殊用途防滴
明るさ700ルーメンの高性能LEDフラッシュライトです。スライドフォーカスによりワイド照射からスポット照射まで自在に調整可能。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、TIMAX ICにより明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。電池残量インジケーター付きで安心して使用できます。
付属品ストラップ
質量(g)170
外形寸法(mm)外径40×長さ165
電源単4形乾電池×3本
連続使用時間(HIGH)約2時間、(LOW)約6時間
保護等級IPX6
機能フォーカス:スライドフォーカス
モード点灯:HIGH/LOW
明るさ(Lm)700
照射距離(m)169
取扱説明書(1.21MB)
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
明るさ500ルーメンのハイパワーLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、スライドフォーカスで照射範囲を自在に調整できます。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも安心して使用できるモデルです。単3乾電池2本で動作し、扱いやすさと明るさを両立しています。
付属品ストラップ
質量(g)64.5
外形寸法(mm)外径26×長さ152
電源単3形乾電池×2本
連続使用時間(HIGH)約3.0時間、(LOW)約10時間
保護等級IPX6
機能フォーカス:スライドフォーカス
モード点灯:HIGH/LOW
明るさ(Lm)500
照射距離(m)139
取扱説明書(0.79MB)
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
明るさ235ルーメンのLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能でワイドからスポットまで照射調整が可能。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも最適。軽量で携帯しやすいコンパクトモデルです。
質量(g)28
外形寸法(mm)直径16.3×長さ133
規格準拠:FL1 STANDARD
電源単4形乾電池×2本
連続使用時間約3.5時間
保護等級IPX6
機能フォーカス:スライドフォーカス
光源白色系LED
明るさ(Lm)235
照射距離(m)95
取扱説明書(0.71MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
明るさ200ルーメンのLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モードに対応し、スライドフォーカスで照射角を自由に調整できます。TIMAX IC搭載で明るさを長時間キープし、IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。単3乾電池1本で動作する、携帯しやすい軽量モデルです。
質量(g)54
外形寸法(mm)外径26×長さ102
電源単3形乾電池×1本
連続使用時間(HIGH)約7時間、(LOW)約15時間
保護等級IPX6
機能フォーカス:スライドフォーカス
モード点灯:HIGH/LOW
明るさ(Lm)200
照射距離(m)65
取扱説明書(1.18MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
明るさ125ルーメンのコンパクトLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能で照射範囲を調整でき、TIMAX ICにより明るさを長時間キープ。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災にも最適。軽量で持ち運びやすく、日常携帯にも便利なモデルです。
質量(g)22
外形寸法(mm)直径16.3×長さ88
規格準拠:FL1 STANDARD
電源単4形乾電池×1本
連続使用時間約2.5時間
保護等級IPX6
機能フォーカス:スライドフォーカス
光源白色系LED
明るさ(Lm)125
照射距離(m)74
取扱説明書(0.71MB)
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
USBで充電して使うミニライト。アウトドアや夜釣り、早朝・夕方の散歩にピッタリ。USBで充電できるので、とっても軽くて使いやすい。(底面にUSB端子があります)。調光ボタンで明るさを調節できる。【ライト】最大115ルーメン/稼働時間=約12時間(フル充電)【ランタン・HIGH】最大350ルーメン/稼働時間=約5時間(フル充電)【ランタン・LOW】最大170ルーメン/稼働時間=約9時間(フル充電)。別売りの「リフレクションライト シェード」と「リフレクションライト スタンド」を組み合わせると、ランタンとしても使えます。
材質ABS、PC、スチール、シリコン
質量(g)80
サイズ(cm)直径3.7×高さ9.7
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用上の注意商品は防水仕様ではありませんので、雨中・水中では使用しないでください。本体が濡れた場合は速やかに柔らかい布等で拭き取ってください。
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
高性能LEDを4つ搭載したメインライトで最大1500lmの明るさを実現したコンパクトフラッシュライトです。ワイドビームとスポットビームを同時に照射することができるので、広い視認性と長距離での精度の両方が求められる環境での使用に最適。また、サイドライトは柔らかな白色灯と7光色のRGBモードを搭載することにより、夜間の読書灯や緊急時の信号灯や点滅等などシーンに必要な照射が可能です。IP68防塵防水性能、手軽に使用できるType-C充電の大容量バッテリーを備えたコンパクトで高性能なフラッシュライトです。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)長さ37.3×幅6.3×高さ95.7
質量(g)電池含む141(電池含まず91)
連続使用時間(時間)メインライト:285、サイドライト:720
使用電池18650リチウムイオン充電池(3350mAh)×1
防塵防水性能IP68
LEDメインライト:LED×4、サイドライト:白色×6・RGB×1
耐衝撃性1m
モードメインライト:Turbo~Moon、サイドライト:白色光100~1lm、RGBモード、ビーコン、点滅
明るさ(Lm)(最大)メインライト:1500、サイドライト白色:100、RGBモード:10、ビーコン:10、点滅モード:10
照射距離(m)最大:メインライト205
普段使いも防災もOK!インテリアに馴染むCOB懐中電灯!。木目調デザインでインテリアにも馴染む、おしゃれなCOB懐中電灯です。強力ライト・弱ライト・ストロボの3つの発光モードを搭載し、用途に応じて切り替え可能。普段から机や玄関に置いても違和感なく、いざという時に役立ちます。防災用としてはもちろん、アウトドアや夜間の散歩など幅広く活用できます。【商品スペック】・Highモード:160ルーメン、・Lowモード:40ルーメン、・照射距離:100メートル (強ライト) ~ 50メートル (弱ライト)、・発光モード:強ライト⇒弱ライト⇒ストロボ
セット内容本体のみ
材質ABS、アルミ、シリコン、PU
寸法(mm)Φ62.5×149
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
レトロデザインでおしゃれ!非常時にも安心のCOB充電式ランタンライト!。レトロなデザインがおしゃれなCOB充電式ランタンライトです。ダイヤルを回すだけでお好みの明るさや調光可能です。USB充電式で繰り返し使え、モバイルバッテリーからも充電可能です。ベランダやリビングなど日常のライフスタイルから、アウトドアや災害時の常備灯としても活躍します。内蔵電池:リチウムイオン電池。
セット内容本体×1、USB充電ケーブル(TypeC)×1
材質PP、ABS、スチール
寸法(mm)Φ115×180(ホック無し)
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
取っ手を付け替えて2WAY仕様!しっかり明るいLEDライト!。ランタンと懐中電灯の2WAYで活躍するアウトドアライトです。本体の側面にあるLEDライトはランタンとして使い、上部を延ばすだけで点灯します。また、取っ手を付け替えて懐中電灯としても利用可能です。電池式なので電源がない場所でも安心して使えます。アウトドアはもちろん、停電時などの防災アイテムとしても役立ちます。
セット内容本体のみ
材質HIPS、シリコーンゴム、ポリスチレン、ABS樹脂、スチール
寸法(cm)ランタン使用時:約8.5×8.5×20.3(ハンドル含まず)、懐中電灯使用時:約8.5×8.5×14.3(ハンドル含まず)
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
遠くまでキレイな光が届く。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能。ズームアウトでワイドビームも。充電式だから繰り返し使える。スチールリング付きでネックライトとしても使える。充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約30cm)
長さ(mm)約67
本体質量(g)約22
定格入力電圧(V)DC5
最大径(Φmm)約18
保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)
連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約0.5、High:約0.8、Middle:約1.6、Low:約2.3
光源LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン※交換不可
定格入力電流(A)0.12
照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約127000、0.5m/約21000、1m/約5700、High:0.1m/約89700、0.5m/約14500、1m/約4100
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約0.5(満充電まで)※充放電約300回可能
バッテリー容量(mAh)80
光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約140、High:約110、Middle:約45、Low:約15
照射距離(m)約150(最大値)
取扱説明書(1.97MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。
付属品充電ケーブル、ランヤード
トラスコ品番368-4263
材質ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)160
色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ
高さ(mm)89.9
奥行(mm)59.9
保護等級IP67
使用電池専用充電池
充電時間(時間)3時間
バッテリー容量(mAh)9000mAh
明るさ(Lm)525
最大点灯時間13
落下耐久(m)1
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
コンパクトながら、様々なシーンで使用できるLEDライトです。
用途あらゆる暗所作業。アウトドア
付属品スペアOリング、USB Type-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ
トラスコ品番682-6780
材質アルミニウム合金(6061-T6)、HAIII硬質アルマイト仕上
幅(mm)37.5
全長(mm)130
色黒
高さ(mm)130
奥行(mm)81
保護等級IP68
使用電池専用充電池ARB-L18-1100充電池×1本
光源色Osram CSLPM1.TG LED
バッテリー容量(mAh)1100mAh
外径(mm)37.5
明るさ(Lm)1000
照射距離(m)450(強モード)
最大点灯時間14.5
落下耐久(m)1
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
強い光で対象者の視界を奪い、行動を抑止する。タクティカルライトは、一般的な懐中電灯と異なり、戦術的な対人抑制を目的として開発されました。最大1500ルーメンスの明るさで、一撃で視界を奪います。防水規格IPX8の完全防水仕様。水に落としても、光り続けます。操作方法は、ON/OFFだけのシンプルな1モード設計。
付属品CR123A 3V電池x2本
材質アルミ
サイズ(cm)Φ3.2×15
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向にクリップできる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに
質量(g)41
電源単三電池×1本
寸法(Φ×mm)20×95
光度(cd)769
明るさ(Lm)135
防水性IPX6
照射距離(m)50
連続点灯時間(時間)4
落下耐久(m)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに
質量(g)24
電源単四電池×1本
寸法(Φ×mm)17×92
光度(cd)1840
明るさ(Lm)100
防水性IPX6
照射距離(m)85
連続点灯時間(時間)3.5
落下耐久(m)1
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
コンパクトなUV付スリムワークランプ。全点灯/減点灯/上部(500lm/250lm/100lm)の3段階切替。UVレジン硬化用紫外線ライト付(リーク蛍光剤用としても使用可能)。背面と底に強力マグネット付。金属クリップ付
ピーク波長(nm)(UVランプ)365
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)500(全点灯)/250(減点灯)/100(上部)
サイズ(mm)W109×D25×H13.5
点灯時間(時間)約1.5(全点灯)/約3(減点灯)/約3(上部)
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
最大12000ルーメン究極のサーチライトです。P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type E
トラスコ品番708-5505
材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)
幅(mm)Φ95×378
色ブラック
電圧(V)9.6
消費電力(W)57.6
保護等級IP68
使用電池専用充電池
バッテリー容量(Ah)6000
充電時間(時間)5.5
明るさ(Lm)12000
点灯時間(時間)最大:25
テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type C
トラスコ品番708-0445
材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
高さ(mm)131
質量(g)116
径(Φ)36
保護等級IP68
色温度(K)4500~5500
充電方式USB-C
光束(Lm)750/350/100/25
点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18
落下耐久(m)2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
単1形~単4形乾電池のどれでも使える懐中電灯です。乾電池1本から使用できるので、停電などの際にリモコンなど別の機器で使用している電池を代用してライトを付けられるので災害時にも安心です。懐中電灯として使える他、自立させてランタンとしても使用可能です。
材質ABS/シリコン
質量(g)169
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×8×13.8
連続使用時間(時間)約47時間、単2:約22、単3:約11、単4:約3、単1~4:約83
光源LED
使用電池単1~単4形乾電池いずれか1本(別売り)
保証期間購入後半年
明るさ(Lm)21
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
スマートフォンへの給電機能付き。3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)。側面も光り、ランタンとしてもご使用できます。暗闇でも光る蓄光帯付き。明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)。照射距離は約160m。保護等級IPX4の防まつ形。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く)
電源単2形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約353(電池別)
連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920
光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
光束(Lm)約450
USBポート出力:500mA/5V
照射距離(m)約160
取扱説明書(1.26MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1381
材質プラスチック
幅(mm)156
高さ(mm)98
奥行(mm)103
電圧(V)3.7
消費電力(W)8.5
保護等級IP65
バッテリー容量(Ah)5200
光源色6000K
充電時間(時間)8
明るさ(Lm)500/1000
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
リップクリームやガムパックと同様の大きさです。片手で簡単に回すだけで点灯します。電池1本で100ルーメンのLEDです。COLUMB キーチェーン ポケット ライトがあれば、予期せぬ事態にも対応出来ます。航空機グレードのアルミニウム仕様です
トラスコ品番692-9883
材質アルミニウム
全長(mm)86.33
保護等級IPX67
縦(mm)86.33
横(mm)0.71
外径(mm)0.71
明るさ(Lm)100
最大点灯時間1時間
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
便利な3WAY仕様のUSBハンディライトです。ハンディライト・ランタン・緊急用モバイルチャージャーの3つの用途で使用することができます。電源ボタンを一回押すとハンディライトが点灯し、もう一度押すとランタンのパネルが点灯します。ランタンのパネルは開くことができ、カラビナで吊るして野外などで使用することもできます。【商品仕様詳細】。充電時間:約4時間 / 定格容量:1300mAh / Type-Cケーブル付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×191×37
素材ABS、PP 他
耐衝撃&防水仕様でアウトドアや緊急時など様々なシーンで活躍するハンディライトです。スタイリッシュで重厚感のあるアルミボディを採用し、シンプルな構造とシンプルな操作で、パッと使えるのでいざという時にも安心。乾電池式です。
材質ABS、PC、アルミ、TPE、シリコン
質量(g)約120
電源単3乾電池×2(別売り)
直径×高さ(cm)3.5×16.5
明るさ(Lm)LEDライト約100
防水性IPX7
連続点灯時間(時間)約2
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ソーラーパネルで充電が可能。(ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能)。明るさ最大600ルーメン。他の端末への充電も可能
幅(mm)60
質量(kg)0.19
高さ(mm)60
奥行(mm)205
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
広角モード・長照射モードに調節可能!。防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!。緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。
付属品説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル
材質アルミニウム合金
色ブラック
幅(cm)4
本体質量(g)210
充電時間約5~6時間
連続使用可能時間(満充電時)強光:約2時間
高さ(cm)19
奥行き(cm)4
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
夜道や防犯用の持ち歩きに便利
付属品ストラップ
材質アルミ
本体寸法(mm)約Φ22×H99
本体質量(g)約61(本体のみ)
全光束(Lm)約40
連続使用時間(時間)連続点灯:約2
光源白色LED(交換不可)
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
照度(Lx)約650(1m照度)
防水性IPX4
照射距離(m)約50
付属品ストラップ
材質アルミ
色ガンメタリック
本体寸法(mm)約Φ33×H120
本体質量(g)約88(本体のみ)
全光束(Lm)約120
連続使用時間(時間)約10
光源白色LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)約4000(1m照度)
防水性IPX4
照射距離(m)約125
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
付属品ストラップ
材質アルミ
色ガンメタリック
本体寸法(mm)約Φ33×H120
本体質量(g)約92(本体のみ)
全光束(Lm)約160
連続使用時間(時間)連続点灯:約7
光源白色LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)約12000(1m照度)
ズームあり
防水性IPX4
照射距離(m)約210
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
軽量で持ちやすいLED懐中電灯。夜の散歩や見回り、ウォーキングなど手軽に便利にご使用いただけます。本商品は防水ではありませんので、雨の日や水回りではご使用いただけません。
質量(g)約54(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×43×155
使用電池単3電池×2(別売り)
LEDCREE製 / 白色 / LED×3
連続点灯時間(時間)約3(国産アルカリ乾電池使用)
防水無し
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)
仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップ
トラスコ品番490-5075
材質本体: アルミ合金
全長(mm)167.8
色シルバー
電源(V)単3形乾電池(2個)付属
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)332
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)140
最大点灯時間2時間30分
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
適合機種を充電するスタンドになります。(P5Rworkには最初から付属しております)。別売りの5ステーションチャージングパネル(502261)に装着することが可能です。単品では充電できません。付属の充電ケーブルが必要です。(502265)
トラスコ品番258-5390
適合機種P5Rcore/P5Rwork
材質ABS樹脂
幅(mm)93
高さ(mm)49
奥行(mm)59
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:全灯 約4時間 / LED(HI) 約4時間 / LED(LOW) 約22時間 / COB LED 約8時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯。明るさ:全灯 約350lm/ LED(HI) 約350lm/ LED(LOW) 約80lm/ COB LED 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):直径26×全長166(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)。質量:約98g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:ハンドストラップ
用途明るさ350lm。防沫形IPX4。遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します。光が均一で見やすい非球面レンズ。ハンズフリーで手元を照らす
材質アルミ
直径×長さL(Φmm×mm)26×116
保護等級IPX4
使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
明るさ(Lm)全灯 約350/LED(HI)約350/LED(LOW)約80/COB LED約100※アルカリ乾電池初期時
電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)590(充電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強
充電時間(時間)5
耐衝撃性1m
サイズ(mm)60×266
明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450
防水性IPX7
照射距離(m)強:566、中:303、弱:164
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。