7ページ目: ハンディタイプライト
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。単3×2本電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で240ルーメンの出力、13時間の連続点灯が可能
ON/OFFのみのシンプル機能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品テスト用電池
質量(g)122
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)21.8×151.9
防塵防水性能X4
光束(Lm)最大240
明るさ(Lm)240
照射距離(m)最大約112
連続点灯時間(時間)13
落下耐久(m)1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
単1形乾電池仕様で長持ち
明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比)
連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時)
常備用、レジャー、車載用などに
単1形乾電池2本付属
質量(g)約102
電源単1形乾電池2本(テスト用電池付属)
全光束(Lm)約72
直径×長さL(Φmm×mm)60×198
光源白色LED使用(LED交換不可)
色(ボデー)ホワイト
電球の種類LED
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番257-2749
本体寸法(mm)Φ45×163
本体質量(g)約187(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)45×163
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約3.75
光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15
アズワン品番65-1955-17
照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アドバンスフォーカスを搭載し、ワイド・スポットを無段階で切り替え可能です。
5000lmという驚異的な明るさを実現しています。
充電インジゲーター付です。
スマートライトテクノロジー搭載です。
ダイヤルを回すだけで簡単に照射パターンを変更できます。
電源専用バッテリーパック
明るさ(Lm)5000(ブースト)、3500(パワー)、200(ロー)
全長(mm)405
保護等級IP54
材質アルミニウム
トラスコ品番149-1451
セット内容専用充電池、専用充電器、肩掛けショルダーストラップ、ロールプロテクションリング、三脚ホルダー
幅(mm)5000
質量(kg)1
外径(Φmm)95
充電時間(時間)3.5
照射距離(m)800(ブースト)、700(パワー)、150(ロー)
最大点灯時間60、2時間(ブースト)、5時間(パワー)、約40時間(ロー)
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
全長(mm)140
材質ABS
トラスコ品番115-8212
セット内容マルチアームクリップ、差し替え用マグネット、交換バンド
質量(g)55
外径(mm)75
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ダイヤル式で明るさ調整は無段階!スリムなボディで狭い場所での作業に最適!リチウムイオン電池内蔵で経済的!
本体底部にフックとマグネット付き。
明るさ(Lm)メインライト:600 トップライト:120
質量(g)238
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700-6000
充電時間(時間)4
アズワン品番64-9675-35
使用時間(時間)メインライト:15~2 トップライト:10
防水保護等級IP54
耐衝撃IK07
演色指数(Ra)Ra80
バッテリー寿命500回
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆
色ブラック
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
最大点灯時間:2時間30分
電球の種類LED
まな板や魚の身、内蔵にいるアニサキスをクリアに映し出す。高透過紫外線レンズを採用。完全防水のIPX7
仕様●リチウムイオン電池:3.7V2600mAh●UV強度(mW/cm2):約17(測定距離20cm)
付属品USBケーブル(Cタイプ)
寸法(mm)28×29×143
質量(g)150
光源紫外線LED
波長(nm)365
連続点灯時間約2
充電時間(時間)約5
防水性IPX7(完全防水)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
内に秘めたる強大なパワー。コンパクトで高出力な次世代フラッシュライト、MT10。充電インジケーターも兼ねるフロントスイッチは操作性に優れ、USB3.0を介した高速充電も便利です。コンパクトタイプの為に収納しても省スペースです。付属のクリップを使用すればウエアに装着することも可能。
付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ
トラスコ品番708-2426
材質アルミニウム合金
幅(mm)Φ32×128
電圧(V)3.6
保護等級IP54
使用電池専用充電池
充電時間(時間)6
明るさ(Lm)1000
点灯時間(時間)最大:144
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
目視では見つけにくい魚介類の内蔵に潜む寄生虫アニサキスの発見を補充する特殊なライト。視認性を高めるために高透過紫外線レンズを採用しています。操作は簡単で電源ボタンを入れて魚介類を照らすだけ。アニサキスが潜んでいると白く浮かび上がります。乾電池式(単3乾電池×2)で簡単に使え、使用中の落下防止にもなるストラップ付です。
材質ABS
質量(g)約60
寸法(cm)直径2×14.5
使用電池単3×2
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
見えないものを浮き上がらせるUV-LEDを9灯搭載したUVライトです。トイレやキッチンの掃除後のチェックをはじめ、お札やクレジットカード・パスポート等の真贋判定、宝石や骨とう品等の品質検査など様々なシーンでご利用いただけます。ジェルネイルやレジンの硬化にもご利用いただけます(対応UV波をご確認の上ご使用ください)
寸法(mm)Φ31×93
質量(g)90
電源単4アルカリ乾電池×3
連続使用時間(時間)約5
LED日亜化学製UV-LED×9
紫外線波長(nm)375
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
高性能日亜化学工業社製UV-LEDを3灯使用したパワータイプのUVライトです。トイレや台所の見えない汚れを確認したり、偽造美術品や骨とう品の修復有無確認、宝石等の品質検査、お札やパスポート等の真贋判定など様々なシーンでご活用いただけます。
寸法(mm)Φ40×129
質量(g)150
電源単4アルカリ乾電池×3
連続使用時間(時間)約20
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
紫外線波長(nm)375
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
トラスコ品番708-0439
材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
高さ(mm)98
質量(g)36
径(Φ)15
保護等級IP54
色温度(K)6000~7500
充電方式USB-C
光束(Lm)200/80/20
点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8
落下耐久(m)2
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ
トラスコ品番708-0437
材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
高さ(mm)121
質量(g)99
径(Φ)30
保護等級IP68
色温度(K)6000~7500
充電方式USB-C
光束(Lm)750/350/100/25
点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20
落下耐久(m)2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最も小さい乾電池式フラッシュライトP3はその小ささに驚かされます。伝統のアドバンスフォーカスシステムで簡単にフォーカスを調整、あらゆる距離に最適な照射パターンを作り出します。前作のP3 Coreと同じ単4アルカリ電池仕様ながら、点灯時間を維持しつつも明るさが向上されました。環境に優しいリサイクルアルミの筐体は、P3の魅力をさらに引き立てます。
付属品乾電池(テスト用)、キーリング
トラスコ品番708-0434
材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
高さ(mm)94
質量(g)43
径(Φ)20
保護等級IP54
色温度(K)6000~7500
充電方式単4電池×1本
光束(Lm)130/60/20
点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:4 / ロー:6.5
落下耐久(m)2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。明るさは無段階で調整可能です。フックとマグネットが内蔵されています。ランプヘッドは180°角度調整可能です。先端部にはトップライトがついています。付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1376
材質プラスチック
幅(mm)58
高さ(mm)188
奥行(mm)26
電圧(V)3.7
消費電力(W)8
保護等級IP65
バッテリー容量(Ah)2600
光源色2500~6500K
充電時間(時間)4
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)50~500
照射範囲80°
演色指数(Ra)CRI:95
最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)
落下耐久(m)1
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
多機能な3-in-1懐中電灯(先端)と作業灯(側面)で7つのライトモード。底面マグネット付きです。ポケットやベルトに取り付けて、頑丈なクリップで持ち運びできます。単3電池3本で駆動します
トラスコ品番692-9893
全長(mm)198
色黒
外径(mm)22.86
明るさ(Lm)【先端】220(強)/60(弱)【側面】600/150
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。スモークパネルタイプは目に優しくよりワイドに照射します。
用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。
材質強化樹脂
幅(mm)42
全長(mm)345
色ブラックグレー
高さ(mm)345
タイプスモークパネル仕様
奥行(mm)27
使用電池リチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)最大約4
明るさ(Lm)460(強)/180(中)/100(弱)
最大点灯時間最大約14時間
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約245m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束250ルーメン(単3形乾電池2本使用/High時)。単3電池1本でも2本でも使用可能
保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)
光源LED(交換不可)
光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 250/Low 90、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 55/Low 15
照射距離(m)約245(最大値)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)195
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX3
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500
使用電球LED
照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50
ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139
充電時間(時間)3
LED10W
パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光
サイズ(mm)W53×D33×H255
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300
連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)145
本体寸法(mm)148×35×35
使用電池充電池18650、単四電池
電池【単四電池】3本
充電時間(時間)約4
充電方式USB充電器
充電可能回数約300回
防滴構造IPX4
点灯方法強→弱→点滅→トーチ強→トーチ弱→トーチ点滅→OFF
被写体照度1500Lm
連続点灯時間(時間)強/約2、弱/約4、トーチモード強/約5、トーチモード弱/約8
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)72
本体寸法(mm)90×25×25
使用電池単四電池
電池【単四電池】3本
被写体照度80Lm
連続点灯時間(時間)約50
アウトドアにも防災用にもランタンとハンディーライトの1台2役
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、スチロール樹脂
高さ(mm)178
質量(g)88
縦(mm)76
横(mm)81
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光
アズワン品番65-3889-44
1本
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
セフ着脱式LEDハンドライト ヒーター付。セフ + LEDハンドライト + ハンドヒーター。ヒーター機能は60℃(強)/ 50℃(中)/ 40℃(弱)切替。スイッチONでグリップ全周がすぐ温まる急速発熱設計。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの明るさ3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト
仕様(落下強度)2m
規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。
使用電池専用充電池(LE-ZP3747)
防水仕様IPX4
明るさ(Lm)最大500
照射距離(m)100(500lm使用時)
電球の種類LED
配光タイプスライドフォーカス
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル
材質本体:アルミニウム
幅(mm)37
色ブラック
高さ(mm)124
奥行(mm)37
電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属
照射範囲Φ40mm
最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
小型充電式ライト
LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります
大音量90dBの防犯アラーム付き
アラームの鳴らし方は2通り
・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅
・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅
充電式だから面倒な電池交換不要
D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時)
付属品充電専用USBケーブル
材質(本体)ABS樹脂
電源充電式(充電池内蔵)
光源白色系LED2個(交換不可)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む)
点滅15時間(満充電時)
電池寿命充放電約500回
充電時間(分)約30
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可)
光束(Lm)約15
音量(dB)90
電球の種類LED
点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH)
保護等級 IP66、本体丸洗いOK
電池残量インジケーター付き
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ
質量(g)約141
電源単4形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約700
直径×長さL(Φmm×mm)40×143
保護等級IP66
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約145
取扱説明書(1.24MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
明るさ最大4500ルーメン。
HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。
LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。
CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。
USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。
防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1
質量(g)本体:146/充電池含む:218
寸法(Φmm×Lmm)44.5×135
保護等級防水
連続使用時間(時間)約120
LEDCREE XHP70.2 × 1
モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS
光度(cd)21000
明るさ(Lm)4500
使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)
防水保護等級IP68
照射距離(m)290
耐衝撃1.5m
色(ボデー)ブラック
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本
明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
質量(g)77
輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大550
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)
照射距離(m)約116(最大時)
落下耐久(m)2
付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)
色ブラック
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類LED
使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)
光源白色COB LED×1灯
防水仕様IPX4(防沫形)
P18R Workは最大4500ルーメンの圧倒的なパワーで、暗闇をなくすことを約束するWorkシリーズのフラッグシップモデルです。
最大720メートルの範囲で正確なスポット照射を行い、ヘッド部を前後にスライドさせるだけでワイドな照明面も実現します。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード
(30Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く大容量充電池の充電が可能であり、ヘッドとエンド部分に
取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーがレンズをキズや汚れから守ります。
付属品専用充電池・ストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター
トラスコ品番244-0875
全長(mm)183
色ブラック
本体質量(g)約669(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ99×183
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5.5
光束(Lm)ブースト:4500 / パワー:2600 / ミドル:1000 / ロー:30
アズワン品番65-1955-19
照射距離(m)ブースト:720 / パワー:420 / ミドル:260 / ロー:50
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2.5 / ミドル:4.5 / ロー:70
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
狭い隙間も照らせて非常に便利!電池式なのでお手軽!充電が面倒な方に!フックが収納できるので便利!ライト部分が前後に30°毎に5段階の角度調節が可能です。
本体底部にマグネットと引き出し式のフック付き。
使用電池単3形電池3本
質量(g)212
色温度(K)6500
アズワン品番64-9675-34
明るさ(Lm)TOP:40 LOW:200 HIGH:400
使用時間(時間)TOP:18 LOW:5 HIGH:2.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
材質樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付属
エスコ品番EA758SB-20Y
寸法(mm)Φ43×178
質量(g)216(電池含)
光源LED球
電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)
防水仕様IP67(水深1m防水設計)
明るさ(Lm)100(4200cd)
関連資料SDS英語(0.17MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.48MB)
照射距離(m)約130
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
360 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):3~6時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
質量(g)65(乾電池別)
電源単3形乾電池×2本(別売)
保護等級IPX4
光源白色LED×1個(交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)26×152
連続点灯時間High:3時間/Low:6時間
光束(Lm)【High】360【Low】100
照射距離(m)105(Highモード集光時)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。